Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 4070-3 / 4Z Gummi Buna-n 3/4 tum tjock 6 x 36 tum | AB4HBQ 1XZG1

E JAMES & CO 4070-3/4Z gummibuna-n 3/4 tum tjock 6 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB4HBQ Modell: 4070-3/4ZKorsreferens: 1XZG1

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 086 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer70A
Förlängning200%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet1000 psi
Tjocklek3 / 4 "
TypKommersiell klass
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.9452
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundstypFörlängningMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetTjocklekTypPris
E JAMES & CO 5346-1 / 32HGX Gummi Buna-nitril 1/32 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KYG 1DTB6 5346-1 / 32HGX2"Enkel250%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 32 "Höggradig36SEK
E JAMES & CO 5346-1 / 16HGX Gummi Buna-nitril 1/16 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KYH 1DTB7 5346-1 / 16HGX2"Enkel250%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 16 "Höggradig61SEK
E JAMES & CO 5346-3 / 32HGX Gummi Buna-nitril 3/32 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KYJ 1DTB8 5346-3 / 32HGX2"Enkel250%225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 32 "Höggradig131SEK
E JAMES & CO 5346-1 / 8HGX Gummi Buna-nitril 1/8 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KYK 1DTB9 5346-1 / 8HGX2"Enkel250%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 8 "Höggradig131SEK
E JAMES & CO 5346-3 / 16HGX Gummi Buna-nitril 3/16 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KYL 1DTC1 5346-3 / 16HGX2"Enkel250%225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 16 "Höggradig187SEK
E JAMES & CO 5346-1 / 4HGX Gummi Buna-nitril 1/4 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KYM 1DTC2 5346-1 / 4HGX2"Enkel250%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 4 "Höggradig248SEK
E JAMES & CO 5346-3 / 8HGX Gummi Buna-nitril 3/8 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KYN 1DTC3 5346-3 / 8HGX2"Enkel250%225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 8 "Höggradig341SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 4070-3/4Z gummibuna-n 3/4 tum tjock 6 x 36 tum
1 086 kr /enhet