JOHNSON Verktyg för inriktning av laserskivor


Filter
Höjd: 5 / 8 " , Längd: 6.75 " , Typ: Rak linje , Visuella/hörbara indikatorer: Nej , Bredd: 1.75 "
StilModellNoggrannhetMåttOperating temp.KraftkällaPris (ex moms)
A
40-6200
+/- 1/16 "@ 10 ft.11 x 7-1 / 2 x 3-1 / 2 "14 till 113 grader F(2) AAA-batterier23 181 SEK
B
40-6210
+/- 1/16 "@ 10 ft.1-3 / 4L x 6-3 / 4W x 5/8 "H50 till 85 grader F(2) AAA alkaliska batterier26 731 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?