E JAMES & CO 5313HG-3/16-10 Gummi Buna 3/16 tum Tjocklek 36 tum x 10 fot | AF2MYH 6VNW0

E JAMES & CO 5313HG-3/16-10 gummibuna 3/16 tum tjocklek 36 tum x 10 fot

Finns i lager
Artikel: AF2MYH Modell: 5313HG-3/16-10Korsreferens: 6VNW0

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 883 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummirulle
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgSvart
durometer60A
Förlängning300%
FinishSmooth
Längd10ft.
MaterialBuna gummi
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek3 / 16 "
TypHöggradig
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.145
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekFärgdurometerTypFörlängningLängdMax. Temp.Min. Temp. BetygPris
E JAMES & CO 310-1 / 16-25 Gummibuna 1/16 tum Tjocklek 36 tum x 25 fot | AF2FDB 6RUE8 310-1/16-251 / 16 "White60AFDA-betyg450%25ft.225 F-30 grader F.6 936 kr
E JAMES & CO 310-1 / 4-10 Gummibuna 1/4 tum tjocklek 36 tum x 10 fot | AF2FDC 6RUE9 310-1/4-101 / 4 "White60AFDA-betyg450%10ft.225 F-30 grader F.12 738 kr
E JAMES & CO 310-1 / 8-25 Gummibuna 1/8 tum tjocklek 36 tum x 15 fot | AF2FDD 6RUF0 310-1/8-251 / 8 "White60AFDA-betyg450%15ft.225 F-30 grader F.7 947 kr
E JAMES & CO 310-3 / 16-10 Gummibuna 3/16 tum tjocklek 36 tum x 10 fot | AF2FDE 6RUF1 310-3/16-103 / 16 "White60AFDA-betyg450%10ft.225 F-30 grader F.9 387 kr
E JAMES & CO 4040-1 / 16-25 Gummibuna 1/16 tum Tjocklek 36 tum x 25 fot | AF2MWX 6VNP4 4040-1/16-251 / 16 "Svart40AKommersiell klass400%25ft.220 F-30 grader F.6 179 kr
E JAMES & CO 4040-1 / 2-10 Gummibuna 1/2 tum Tjocklek 36 tum x 10 fot | AF2MWY 6VNP5 4040-1/2-101 / 2 "Svart40AKommersiell klass400%10ft.220 F-30 grader F.14 171 kr
E JAMES & CO 4040-1 / 4-10 Gummibuna 1/4 tum tjocklek 36 tum x 10 fot | AF2MXA 6VNP7 4040-1/4-101 / 4 "Svart40AKommersiell klass400%10ft.220 F-30 grader F.8 271 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 5313HG-3/16-10 gummibuna 3/16 tum tjocklek 36 tum x 10 fot
8 883 kr /enhet