Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 5340-3/32HGATAPE Gummi Buna-n 3/32 Inch Tjock 12 x 12 In | AB3JWK 1TVH2

E JAMES & CO 5340-3/32HGATAPE Gummi Buna-n 3/32 tum tjock 12 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AB3JWK Modell: 5340-3/32HGATAPEKorsreferens: 1TVH2
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
473SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypAdhesiv
FärgSvart
durometer40A
Förlängning500%
FinishSmooth
Längd12 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek3 / 32 "
TypHöggradig
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2988
Fartygets höjd (cm)2.13
Fartygets längd (cm)30.96
Fartygets bredd (cm)30.96
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTypBakgrundstypFörlängningLängdMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetTjocklekPris
E JAMES & CO 5340-1 / 32HGA Gummi Buna-n 1/32 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KPA 1DPZ3 5340-1 / 32HGAHöggradigEnkel500%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 32 "74SEK
E JAMES & CO 5340-1 / 16HGA Gummi Buna-n 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KPB 1DPZ4 5340-1 / 16HGAHöggradigEnkel500%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 16 "165SEK
E JAMES & CO 5340-3 / 32HGA Gummi Buna-n 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KPC 1DPZ5 5340-3 / 32HGAHöggradigEnkel500%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 32 "267SEK
E JAMES & CO 5340-1 / 8HGA Gummi Buna-n 1/8 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KPD 1DPZ6 5340-1 / 8HGAHöggradigEnkel500%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 8 "302SEK
E JAMES & CO 5340-3 / 16HGA Gummi Buna-n 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KPE 1DPZ7 5340-3 / 16HGAHöggradigEnkel500%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 16 "414SEK
E JAMES & CO 5340-1 / 4HGA Gummi Buna-n 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KPF 1DPZ8 5340-1 / 4HGAHöggradigEnkel500%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 4 "564SEK
E JAMES & CO 5340-3 / 8HGA Gummi Buna-n 3/8 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KPG 1DPZ9 5340-3 / 8HGAHöggradigEnkel500%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 8 "710SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 5340-3/32HGATAPE Gummi Buna-n 3/32 tum tjock 12 x 12 tum
473SEK /enhet