E JAMES & CO 5346-1HGC Gummi Buna-n 1 tum tjock 12 x 36 tum | AA9KYF 1DTB5

E JAMES & CO 5346-1HGC Rubber Buna-n 1 tum tjock 12 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AA9KYF Modell: 5346-1HGCKorsreferens: 1DTB5

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 359 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer70A
Förlängning250%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek1"
TypHöggradig
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.135
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)32.51
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTypBakgrundstypFörlängningBreddLängdMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetPris
E JAMES & CO 5346-1 / 32HGA Gummi Buna-n 1/32 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KWX 1DRY3 5346-1 / 32HGAHöggradigEnkel250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI74SEK
E JAMES & CO 5346-1 / 16HGA Gummi Buna-n 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KWY 1DRY4 5346-1 / 16HGAHöggradigEnkel250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI161SEK
E JAMES & CO 5346-3 / 32HGA Gummi Buna-n 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KWZ 1DRY5 5346-3 / 32HGAHöggradigEnkel250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI267SEK
E JAMES & CO 5346-1 / 8HGA Gummi Buna-n 1/8 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KXA 1DRY6 5346-1 / 8HGAHöggradigEnkel250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI302SEK
E JAMES & CO 5346-3 / 16HGA Gummi Buna-n 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KXB 1DRY7 5346-3 / 16HGAHöggradigEnkel250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI414SEK
E JAMES & CO 5346-1/4HGA Gummi Buna-n 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KXC 1DRY8 5346-1 / 4HGAHöggradigEnkel250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI564SEK
E JAMES & CO 5346-3 / 8HGA Gummi Buna-n 3/8 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KXD 1DRY9 5346-3 / 8HGAHöggradigEnkel250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI710SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 5346-1HGC Rubber Buna-n 1 tum tjock 12 x 36 tum
4 359 kr /enhet