Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 6030-3/32XTAPE Gummi Neopren 3/32 Inch Tjockt 2 x 36 In | AA9MFH 1DXF7

E JAMES & CO 6030-3/32XTAPE gummineopren 3/32 tum tjock 2 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AA9MFH Modell: 6030-3/32XTAPEKorsreferens: 1DXF7
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
100SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypAdhesiv
FärgSvart
durometer30A
Förlängning350%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialNeopren gummi
Max. Temp.170 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Draghållfasthet1000 psi
Tjocklek3 / 32 "
TypKommersiell klass
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1494
Fartygets höjd (cm)2.13
Fartygets längd (cm)91.92
Fartygets bredd (cm)15.72
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundstypFörlängningMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetTjocklekTypPris
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGX Gummi Neopren 1/16 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LAX 1DTX9 1030-1 / 16HGX2"Enkel450%225 F-30 grader F.1200 psi1 / 16 "Höggradig53SEK
E JAMES & CO 1030-3 / 32HGX Gummi Neopren 3/32 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LAZ 1DTY2 1030-3 / 32HGX2"Enkel450%225 F-30 grader F.1200 psi3 / 32 "Höggradig77SEK
E JAMES & CO 1030-1 / 8HGX Gummi Neopren 1/8 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LBB 1DTY4 1030-1 / 8HGX2"Enkel450%225 F-30 grader F.1200 psi1 / 8 "Höggradig91SEK
E JAMES & CO 1030-3 / 16HGX Gummi Neopren 3/16 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LBF 1DTY8 1030-3 / 16HGX2"Enkel450%225 F-30 grader F.1200 psi3 / 16 "Höggradig136SEK
E JAMES & CO 1030-1/4HGX Gummi neopren 1/4 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LBJ 1DTZ2 1030-1 / 4HGX2"Enkel450%225 F-30 grader F.1200 psi1 / 4 "Höggradig176SEK
E JAMES & CO 1030-3 / 8HGX Gummi Neopren 3/8 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LBM 1DTZ5 1030-3 / 8HGX2"Enkel450%225 F-30 grader F.1200 psi3 / 8 "Höggradig291SEK
E JAMES & CO 1030-1 / 2HGX Gummi neopren 1/2 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LBP 1DTZ8 1030-1 / 2HGX2"Enkel450%225 F-30 grader F.1200 psi1 / 2 "Höggradig349SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 6030-3/32XTAPE gummineopren 3/32 tum tjock 2 x 36 tum
100SEK /enhet