Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 6050-1/8A Gummi Neopren 1/8 tum Tjock 12 x 12 tum | AB2MKQ 1MVF5

E JAMES & CO 6050-1/8A gummineopren 1/8 tum tjock 12 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AB2MKQ Modell: 6050-1/8AKorsreferens: 1MVF5

Få det Maj 7, Tisdag
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
130SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer50A
Förlängning350%
FinishSmooth
Längd12 "
MaterialNeopren gummi
Max. Temp.170 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Draghållfasthet1000 psi
Tjocklek1 / 8 "
TypKommersiell klass
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypLängdTjocklekPris
E JAMES & CO 6050-1 / 16ATAPE Neopren i gummi 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AB2LPU 1MRN7 6050-1 / 16ATAPEAdhesiv12 "1 / 16 "206SEK
E JAMES & CO 6050-3 / 32ATAPE Gummi neopren 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AB2LPV 1MRN8 6050-3 / 32ATAPEAdhesiv12 "3 / 32 "255SEK
E JAMES & CO 6050-1/8ATAPE Gummi neopren 1/8 tum tjockt 12 x 12 tum | AB2LPW 1MRN9 6050-1 / 8ATAPEAdhesiv12 "1 / 8 "262SEK
E JAMES & CO 6050-3 / 16ATAPE Gummi neopren 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AB2LPX 1MRP1 6050-3 / 16ATAPEAdhesiv12 "3 / 16 "323SEK
E JAMES & CO 6050-1 / 4ATAPE Neopren i gummi 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AB2LPY 1MRP2 6050-1 / 4ATAPEAdhesiv12 "1 / 4 "425SEK
E JAMES & CO 6050-3 / 8ATAPE Gummi neopren 3/8 tum tjock 12 x 12 tum | AB2LPZ 1MRP3 6050-3 / 8ATAPEAdhesiv12 "3 / 8 "471SEK
E JAMES & CO 6050-1 / 2ATAPE Gummi neopren 1/2 tum tjock 12 x 12 tum | AB2LQA 1MRP4 6050-1 / 2ATAPEAdhesiv12 "1 / 2 "664SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 6050-1/8A gummineopren 1/8 tum tjock 12 x 12 tum
130SEK /enhet