E JAMES & CO 6050-1Z gummineopren 1 tum tjock 6 x 36 tum | AB2MMZ 1MVN5

E JAMES & CO 6050-1Z gummineopren 1 tum tjock 6 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB2MMZ Modell: 6050-1ZKorsreferens: 1MVN5

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 357 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer50A
Förlängning350%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialNeopren gummi
Max. Temp.170 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Draghållfasthet1000 psi
Tjocklek1"
TypKommersiell klass
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.274
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypTjocklekBreddPris
E JAMES & CO 6050-1 / 32XTAPE Gummi neopren 1/32 tum tjock 2 x 36 tum | AB2LQQ 1MRT7 6050-1 / 32XTAPEAdhesiv1 / 32 "2"101SEK
E JAMES & CO 6050-1 / 16XTAPE Gummi neopren 1/16 tum tjock 2 x 36 tum | AB2LQR 1MRT8 6050-1 / 16XTAPEAdhesiv1 / 16 "2"101SEK
E JAMES & CO 6050-3 / 32XTAPE Neopren i gummi 3/32 tum tjock 2 x 36 tum | AB2LQT 1MRT9 6050-3 / 32XTAPEAdhesiv3 / 32 "2"97SEK
E JAMES & CO 6050-1 / 8XTAPE Gummi neopren 1/8 tum tjock 2 x 36 tum | AB2LQU 1MRU1 6050-1 / 8XTAPEAdhesiv1 / 8 "2"151SEK
E JAMES & CO 6050-3 / 16XTAPE Gummi neopren 3/16 tum tjock 2 x 36 tum | AB2LQV 1MRU2 6050-3 / 16XTAPEAdhesiv3 / 16 "2"139SEK
E JAMES & CO 6050-1 / 4XTAPE Neopren i gummi 1/4 tum tjock 2 x 36 tum | AB2LQW 1MRU3 6050-1 / 4XTAPEAdhesiv1 / 4 "2"163SEK
E JAMES & CO 6050-3 / 8XTAPE Gummi neopren 3/8 tum tjock 2 x 36 tum | AB2LQX 1MRU4 6050-3 / 8XTAPEAdhesiv3 / 8 "2"222SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 6050-1Z gummineopren 1 tum tjock 6 x 36 tum
1 357 kr /enhet