E JAMES & CO CCNES3/4F913-P svampplåt Neo-epdm-sbr 3/4x42x72 In | AF2WGM 6YGP8

E JAMES & CO CCNES3/4F913-P svampplåt Neo-epdm-sbr 3/4x42x72 In

Finns i lager
Artikel: AF2WGM Modell: CCNES3/4F913-PKorsreferens: 6YGP8

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 118 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvampark
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer50-70 (Shore 00)
Förlängning120 Procent
FinishStrukturerad
Längd72 "
MaterialNeopren-EPDM-SBR
Max. Temp.+225 F.
Min. Temp. Betyg-70 F.
Draghållfasthet70 PSI
Tjocklek3 / 4 "
TypStängd cell
Bredd42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod4008115000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekPris
E JAMES & CO CCNES-1/16F913-P Svampark Neo-epdm-sbr 1/16x42x72 In | AF2WGF 6YGP2 CCNES-1 / 16F913-P1 / 16 "693SEK
E JAMES & CO CCNES1/8F913-P svampplåt Neo-epdm-sbr 1/8x42x72 In | AF2WGG 6YGP3 CCNES1 / 8F913-P1 / 8 "825SEK
E JAMES & CO CCNES3/16F913-P Sponge Sheet Neo-epdm-sbr 3/16x42x72 In | AF2WGH 6YGP4 CCNES3 / 16F913-P3 / 16 "1 075 kr
E JAMES & CO CCNES1/4F913-P svampplåt Neo-epdm-sbr 1/4x42x72 In | AF2WGJ 6YGP5 CCNES1 / 4F913-P1 / 4 "1 267 kr
E JAMES & CO CCNES3/8F913-P svampplåt Neo-epdm-sbr 3/8x42x72 In | AF2WGK 6YGP6 CCNES3 / 8F913-P3 / 8 "2 077 kr
E JAMES & CO CCNES1/2F913-P svampplåt Neo-epdm-sbr 1/2x42x72 In | AF2WGL 6YGP7 CCNES1 / 2F913-P1 / 2 "2 533 kr
E JAMES & CO CCNES1-F913-P svampplåt Neo-epdm-sbr 1x42x72 In | AF2WGN 6YGP9 CCNES1-F913-P1"5 461 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO CCNES3/4F913-P svampplåt Neo-epdm-sbr 3/4x42x72 In
4 118 kr /enhet