Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO CNES59116X1X50T Svamp Stripp Neo-epdm-sbr 1 / 16x1 In | AF2WNA 6YHD5

E JAMES & CO CNES59116X1X50T Svampstrippning Neo-epdm-sbr 1/16x1 In

Finns i lager
Artikel: AF2WNA Modell: CNES59116X1X50TKorsreferens: 6YHD5

Få det Maj 16, Torsdag
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
370SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvamp strippning
BakgrundstypPSA-tejp
FärgSvart
durometer40-60 (Shore 00)
Förlängning130%
FinishStrukturerad
Längd50ft.
MaterialNeopren-EPDM-SBR
Max. Temp.+200 F.
Min. Temp. Betyg-70 F.
Draghållfasthet70 PSI
Tjocklek1 / 16 "
TypStängd cell
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)30.96
Fartygets bredd (cm)30.96
HS-kod4008115000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekBreddPris
E JAMES & CO CNES591161 / 450T Svamp Strippgummi 1 / 16x1 / 4 In | AF2WMV 6YHD0 CNES591161 / 450T1 / 16 "1 / 4 "208SEK
E JAMES & CO CNES591163 / 850T Svamp Strippgummi 1 / 16x3 / 8 In | AF2WMW 6YHD1 CNES591163 / 850T1 / 16 "3 / 8 "149SEK
E JAMES & CO CNES591161/250T Svampavvisande gummi 1/16x1/2 in | AF2WMX 6YHD2 CNES591161 / 250T1 / 16 "1 / 2 "199SEK
E JAMES & CO CNES591165 / 850T Svamp Strippgummi 1 / 16x5 / 8 In | AF2WMY 6YHD3 CNES591165 / 850T1 / 16 "5 / 8 "265SEK
E JAMES & CO CNES591163 / 450T Svamp Strippgummi 1 / 16x3 / 4 In | AF2WMZ 6YHD4 CNES591163 / 450T1 / 16 "3 / 4 "273SEK
E JAMES & CO CNES5911611250T Svampstrippning Neo-epdm-sbr 1/16x1-1/2 | AF2WNB 6YHD6 CNES5911611250T1 / 16 "1.5 "552SEK
E JAMES & CO CNES59116X2X50T Svampstrippning Neo-epdm-sbr 1 / 16x2 In | AF2WNC 6YHD7 CNES59116X2X50T1 / 16 "2"714SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO CNES59116X1X50T Svampstrippning Neo-epdm-sbr 1/16x1 In
370SEK /enhet