Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO CNES593 / 8X1X50T Svamprulle Neo-epdm-sbr 3 / 8x1 tum 50 fot | AF2WYX 6YLW7

E JAMES & CO CNES593/8X1X50T svamprulle Neo-epdm-sbr 3/8x1 tum 50 fot

Finns i lager
Artikel: AF2WYX Modell: CNES593/8X1X50TKorsreferens: 6YLW7
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
687SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvamprulle
BakgrundstypPSA-tejp
FärgSvart
durometer30-50 (Shore 00)
Förlängning150%
FinishStrukturerad
Längd50ft.
MaterialNeopren-EPDM-SBR
Max. Temp.+225 F.
Min. Temp. Betyg-70 F.
Draghållfasthet50 PSI
Tjocklek3 / 8 "
TypStängd cell
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)30.96
Fartygets bredd (cm)30.96
HS-kod4008115000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypdurometerFörlängningLängdDraghållfasthetTjocklekBreddPris
E JAMES & CO CCNES1 / 16F25-25 Svamprulle gummi 1 / 16x42 tum 25 fot | AF2WFC 6YGJ9 CCNES1 / 16F25-25Enkel30-50 (Shore 00)150%25ft.50 PSI1 / 16 "42 "2 735 kr
E JAMES & CO CCNES-1 / 8F25-25 Svamprulle gummi 1 / 8x42 tum 25 fot | AF2WFD 6YGK0 CCNES-1 / 8F25-25Enkel30-50 (Shore 00)150%25ft.50 PSI1 / 8 "42 "3 001 kr
E JAMES & CO CCNES-3 / 16F25-25 Svamprulle gummi 3 / 16x42 tum 25 fot | AF2WFE 6YGK1 CCNES-3 / 16F25-25Enkel30-50 (Shore 00)150%25ft.50 PSI3 / 16 "42 "3 792 kr
E JAMES & CO CCNES-1 / 4F25-25 Svamprulle gummi 1 / 4x42 tum 25 fot | AF2WFF 6YGK2 CCNES-1 / 4F25-25Enkel30-50 (Shore 00)150%25ft.50 PSI1 / 4 "42 "4 242 kr
E JAMES & CO CCNES-3 / 8F25-25 Svamprulle gummi 3 / 8x42 tum 25 fot | AF2WFG 6YGK3 CCNES-3 / 8F25-25Enkel30-50 (Shore 00)150%25ft.50 PSI3 / 8 "42 "7 249 kr
E JAMES & CO CCNES-1 / 2F25-25 Svamprulle gummi 1 / 2x42 tum 25 fot | AF2WFH 6YGK4 CCNES-1 / 2F25-25Enkel30-50 (Shore 00)150%25ft.50 PSI1 / 2 "42 "9 259 kr
E JAMES & CO CCNES-1F25-25 Svamprulle gummi 1x42 tum 25 fot | AF2WFJ 6YGK6 CCNES-1F25-25Enkel30-50 (Shore 00)150%25ft.50 PSI1"42 "22 468 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO CNES593/8X1X50T svamprulle Neo-epdm-sbr 3/8x1 tum 50 fot
687SEK /enhet