E JAMES & CO EEP916404860 Kantning Epdm I 1/4 x 5/8 tum 100 fotlängd svart | AC9KQV 3HCL2

E JAMES & CO EEP916404860 Kantning Epdm I 1/4 x 5/8 tum 100 fot längd svart

Finns i lager
Artikel: AC9KQV Modell: EEP916404860Korsreferens: 3HCL2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 876 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummikantning
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgSvart
Groove Djup5 / 8 "
Spårbredd1 / 4 "
Längd100ft.
MaterialEPDM
Max. Temp.310 F
Min. Temp. Betyg-50 grader F.
Totala höjden15 / 16 "
Total bredd3 / 4 "
StilI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1655
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)60.2
Fartygets bredd (cm)40.89
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpårbreddPris
E JAMES & CO EEP932404860 Kantning Epdm I 1/2 x 5/8 tum 100 fotlängd svart | AC9KQX 3HCL4 EEP9324048601 / 2 "5 720 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO EEP916404860 Kantning Epdm I 1/4 x 5/8 tum 100 fot längd svart
3 876 kr /enhet