E JAMES & CO ENP624504364 Kantning Neopren F 3/8 x 25/32 tum 100 fot Längd | AC9KQG 3HCJ8

E JAMES & CO ENP624504364 Kantning Neopren F 3/8 x 25/32 tum 100 fot längd

Finns i lager
Artikel: AC9KQG Modell: ENP624504364Korsreferens: 3HCJ8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 227 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummikantning
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgSvart
Groove Djup25 / 32 "
Spårbredd3 / 8 "
Längd100ft.
MaterialNeopren
Max. Temp.160 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
Totala höjden1"
Total bredd43 / 64 "
StilF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.221
Fartygets höjd (cm)47.5
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpårbreddTotala höjdenTotal breddStilPris
E JAMES & CO ENP102281232 Kantning Neopren A 1/32 x 7/16 tum 100 fotlängd | AC9KNX 3HCF3 ENP1022812321 / 32 "1 / 2 "3 / 16 "A2 003 kr
E JAMES & CO ENP104081216 Kantning Neopren A 1/16 x 1/8 tum 100 fotlängd | AC9KNY 3HCF4 ENP1040812161 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "A2 121 kr
E JAMES & CO ENP108161620 Kantning av neopren A 1/8 x 1/4 tum 100 fot längd | AC9KNZ 3HCF5 ENP1081616201 / 8 "5 / 16 "1 / 4 "A1 783 kr
E JAMES & CO ENP112202024 Kantning Neopren A 3/16 x 5/16 tum 100 fotlängd | AC9KPA 3HCF6 ENP1122020243 / 16 "3 / 8 "5 / 16 "A2 356 kr
E JAMES & CO ENP124484064 Kantning Neopren A 3/8 x 3/4 tum 100 fotlängd | AC9KPB 3HCF7 ENP1244840643 / 8 "1"5 / 8 "A6 324 kr
E JAMES & CO ENP148406448 Kantning Neopren A 3/4 x 5/8 tum 100 fotlängd | AC9KPC 3HCF8 ENP1484064483 / 4 "3 / 4 "1"A5 067 kr
E JAMES & CO ENP302181824 Kantning Neopren C 1/32 x 9/32 tum 100 fotlängd | AC9KPN 3HCG9 ENP3021818241 / 32 "3 / 8 "9 / 32 "C2 123 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO ENP624504364 Kantning Neopren F 3/8 x 25/32 tum 100 fot längd
6 227 kr /enhet