Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E-Z LOK 550-008 Self Locking Thread Insert, 7.5mm Length, Carbon Steel, 6.9mm Drill Size | CG6NAU 4ZE62

E-Z LOK 550-008 självlåsande gänginsats, 7.5 mm längd, kolstål, 6.9 mm borrstorlek

Finns i lager
Artikel: CG6NAU Modell: 550-008Korsreferens: 4ZE62
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
128SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådinsats
Brinell Hårdhet163
Borrstorlek6.9mm
Extern trådstorlekM8 x 1.25
Längd7.5 "
MaterialKolstål
Min. Full tråddjup23/64
Strömförare4ZE52
Tryck på StorlekarM8 x 1.25
Draghållfasthet78,300 psi
GängtypUNC intern/metrisk extern
VäggtypTung

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • För användning på metall

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E-Z LOK 550-008 självlåsande gänginsats, 7.5 mm längd, kolstål, 6.9 mm borrstorlek
128SEK /packa