Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAGLE TOOL US EC37554 Delad kabelbit 3/8 tum diameter 54 tum längd | AG3ETP 33GM54

EAGLE TOOL US EC37554 delad kabelbit 3/8 tum Diameter 54 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AG3ETP Modell: EC37554Korsreferens: 33GM54
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
563SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelbit
Bit Dia.3 / 8 "
Allra senasteSplit Point
Diameter3 / 8 "
Längd54 "
Total längd54 "
Shank Dia.3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1886
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207906000

Produktvarianter

ProduktModellLängdTotal längdPris
EAGLE TOOL US EC37518 Delad kabelbit 3/8 tum diameter 18 tum längd | AG3ETL 33GM51 EC3751818 "18 "454SEK
EAGLE TOOL US EC37524 Delad kabelbit 3/8 tum diameter 24 tum längd | AG3ETM 33GM52 EC3752424 "24 "453SEK
EAGLE TOOL US EC37536 Delad kabelbit 3/8 tum diameter 36 tum längd | AG3ETN 33GM53 EC3753636 "36 "548SEK
EAGLE TOOL US EC37572 Delad kabelbit 3/8 tum diameter 72 tum längd | AG3ETQ 33GM55 EC3757272 "72 "571SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE TOOL US EC37554 delad kabelbit 3/8 tum Diameter 54 tum Längd
563SEK /enhet