EAGLE 1640BND trumförslutningspall, 4 trummor, polyetenkonstruktion | AC6NJH 35U071

EAGLE 1640BND trumförslutningspall, 4 trummor, polyetenkonstruktion

Finns i lager
Artikel: AC6NJH Modell: 1640BNDKorsreferens: 35U071

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 791 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumspillingspall
FärgSvart
Höjd13.75 "
Längd52.5 "
Lastkapacitet8000 lb.
Materialpolyeten
Antal trummor4
Spillkapacitet132 gal.
Bredd51 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 46.8
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)132.08
Fartygets bredd (cm)137.16
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Eagle 1640BND truminneslutningspall är utformad för att ge en säker plattform för trumlagring. Denna pall är idealisk för industriella och kemiska miljöer där farliga material lagras i fat för att fungera som inneslutningssystem för att förhindra spill, läckor och miljöföroreningar.

Funktioner:

  • Eagle 1640BND truminneslutningspall har polyetenkonstruktion, vilket säkerställer hållbarhet och kemikaliebeständighet.
  • Denna trumspillpall har en generös kapacitet för att lagra upp till fyra 55-liters fat.
  • Den levereras med tvåvägs gaffeltruckfickor, vilket förenklar transport och hantering.
  • Denna trumspillpall erbjuder en anmärkningsvärd lastkapacitet på 8000 lb, lämplig för tung industriell användning.
  • Den har en spillkapacitet på 132 liter, vilket ger gott om utrymme för att innehålla vätskespill.
  • Denna pall överensstämmer med EPA 40 CFR 264.175 och SPCC-standarder och uppfyller regulatoriska krav.
  • Den har dessutom löstagbart galler för enkelt underhåll och rengöring, vilket gör den till ett praktiskt val för industriellt spill.

Kompatibla tillbehör:

  • Eagle 1689 Spillpallramp: Den här rampen förenklar lastning och lossning av fat på pallen för förvaring av spill, vilket ökar effektiviteten och säkerheten i industriella miljöer.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller jag denna pall för långvarig användning?

A. Du kan rengöra och underhålla det genom att ta bort och rengöra gallret och inspektera det regelbundet för skador eller slitage.

F. Vad är en gaffeltruckficka?

A. En gaffeltruckficka är en öppning vid basen där en gaffeltruck sätts in för att säkra, balansera och lyfta containrarna. Det är användbart vid omplacering av enheten.

Produktvarianter

ProduktModellSpillkapacitetKapacitetFärgViktBreddHöjdArtikelLängdPris
EAGLE 1620B Spillpall med avlopp 66 gallon 2 trumma | AC6NHR 35U056 1620B66 gal.-Svart-26.25 "13.75 "Trumspillingspall51 "7 076 kr
EAGLE 1620BND trumspillpall, 4000 lb lastlock, 2 fat | AC6NHT 35U057 1620 XNUMX BND66 gal.-Svart-26.25 "13.75 "Trumspillingspall51 "6 648 kr
EAGLE 1620ND trumspillpall, polyetenkropp, 66 gal lock | AC6NHU 35U058 1620ND66 gal.-Gul / svart-26.25 "13.75 "Trumspillingspall51 "6 644 kr
EAGLE 1640 4 trumspillpall, 8000 lb kapacitet, med gaffelfickor | AC6NJF 35U069 1640132 gal.-Gul / svart-51 "13.75 "Trumspillingspall52.5 "11 340 kr
EAGLE 1640B trumspillpall, 8000 lb lastlock, svart | AC6NJG 35U070 1640B132 gal.-Svart-51 "13.75 "Trumspillingspall52.5 "11 018 kr
EAGLE 1640ND Spillpall, 4 trummor, 132 gal Kapacitet | AC6NJJ 35U072 1640ND132 gal.-Gul / svart-51 "13.75 "Trumspillingspall52.5 "10 593 kr
EAGLE 1645B Spillpall med avlopp 66 gallon 4 trumma | AC6NJK 35U073 1645B66 gal.-Svart-51.5 "8"Trumspillingspall51.5 "8 787 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE 1640BND trumförslutningspall, 4 trummor, polyetenkonstruktion
10 791 kr /enhet