EAGLE Trumspillingspall


Eagle-inneslutningspallar är designade för att hålla fat och andra behållare och har en inneslutningssump för att samla upp vätskespill.

Filter
StilModellSpillkapacitetKapacitetFärgViktBreddHöjdArtikelLängdPris (ex moms)
A
1646P
------Trumspillingspall--
RFQ
B
1611ST
-17 gal.Blå60 lb.25.75 "6"Trumspillingspall27 "9 312 SEK
C
1640ST
-92 gal.Blå200 lb.54.25 "12 "Trumspillingspall54 "24 881 SEK
A
1645P
------Trumspillingspall--
RFQ
A
1647P
------Trumspillingspall--
RFQ
A
1686P
------Trumspillingspall--
RFQ
A
1640P
------Trumspillingspall--
RFQ
A
1688P
------Trumspillingspall--
RFQ
A
1620P
------Trumspillingspall--
RFQ
D
1620ST
-74 gal.Blå130 lb.51.25 "13 "Trumspillingspall27 "15 497 SEK
E
1632
30 gal.-Gul / svart-26.25 "6.5 "Trumspillingspall51.5 "5 615 SEK
F
1634
60 gal.-Gul / svart-51.5 "6.5 "Trumspillingspall52.5 "8 630 SEK
G
1647
60.5 gal.-Gul / svart-130.5 "6.5 "Inline trumspillingsbehållare26.25 "9 753 SEK
RFQ
H
1646
66 gal.-Gul72 kg58.5 "7.75 "Trumspillingspall58.5 "7 365 SEK
I
1620
66 gal.-Gul-26.25 "13.75 "Trumspillingspall51 "8 097 SEK
J
1620 XNUMX BND
66 gal.-Svart-26.25 "13.75 "Trumspillingspall51 "6 561 SEK
K
1645ND
66 gal.-Gul / svart-51.5 "8"Trumspillingspall51.5 "8 169 SEK
L
1620ND
66 gal.-Gul / svart-26.25 "13.75 "Trumspillingspall51 "6 018 SEK
M
1645B
66 gal.-Svart-51.5 "8"Trumspillingspall51.5 "8 098 SEK
N
1620B
66 gal.-Svart-26.25 "13.75 "Trumspillingspall51 "6 879 SEK
O
1645 XNUMX BND
66 gal.-Svart-51.5 "8"Trumspillingspall51.5 "8 215 SEK
P
1645
66 gal.-Gul / svart-51.5 "8"Trumspillingspall51.5 "10 224 SEK
Q
1630
78 gal.-Gul / svart-26.25 "15 "Trumspillingspall76.75 "16 166 SEK
RFQ
R
1686
88 gal.-Gul / svart-78.25 "6.5 "Trumspillingspall51.5 "12 861 SEK
RFQ
S
1688
120 gal.-Gul / svart-103 "6.5 "Trumspillingspall51.5 "18 190 SEK
RFQ
T
1640
132 gal.-Gul / svart-51 "13.75 "Trumspillingspall52.5 "11 997 SEK
U
1640B
132 gal.-Svart-51 "13.75 "Trumspillingspall52.5 "10 754 SEK
V
1640ND
132 gal.-Gul / svart-51 "13.75 "Trumspillingspall52.5 "10 339 SEK
W
1640 XNUMX BND
132 gal.-Svart-51 "13.75 "Trumspillingspall52.5 "10 532 SEK

Trumspillingspall

Eagle inneslutnings- och förvaringspallar är utformade för att ge maximal flexibilitet och omfattande spillskydd med en kapacitet på upp till 92 liter. Dessa enheter har en hög densitet polyeten (HDPE) / stålkropp för utmärkt kemikaliebeständighet och det patenterade löstagbara svarta gallret för enkel rengöring. De är tillverkade i enlighet med EPA- och SPCC -standarder och finns tillgängliga i svarta, gula och blå färgalternativ på Raptor Supplies.

Funktioner

  • De har HDPE (högdensitetspolyeten) / stålkonstruktion med blyfritt UV-skydd för att ge utmärkt slag- och kemikalieresistens och hållbarhet.
  • De kommer med gaffeltruckfickor för att snabbt fästas med gaffeltruckar eller gaffeltruckar och gör flyttningen enkel.
  • Deras unika design ger maximal flexibilitet och omfattande spillskydd med en kapacitet på 92 liter.
  • Smakämnen inline plattform för inneslutning av spill kan enkelt kopplas till andra liknande plattformar med hjälp av inbyggda U-kanaler. Den tål en maximal lastkapacitet på 8000 lb.

Standarder och godkännanden

  • EPA
  • SPCC

Vanliga frågor

Kan spillpallar förvaras utomhus?

Spillpallar av polyeten kan förvaras utomhus eftersom de är resistenta mot rostproblem. Se till att sumparna är avskärmade från regnvatten eller regelbundet kontrolleras och dräneras så att sumpområdet inte äventyras och lämnas fritt för att innehålla primär vätska som lagras på pallen.

Är det säkert att förvara farliga kemikalier på spillpallar?

Det är säkert att lagra de flesta kemikalier, inklusive vätskor av klass 6, 8 och 9. Ett litet antal kemikalier kan dock reagera med polyeten och måste därför kontrolleras innan vätskor lagras på pallen.

Vad är användningen av löstagbart galler med platt topp?

Eagle spillpallar har ett löstagbart galler med ett halkfritt diamantmönster för att enkelt lasta och lossa tunga fat/containrar och skydda dem från smuts och skräp.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?