Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAGLE 1737YRS 8 In Smooth Post Sleeve Yellow with Reflective Red Stripes | AG8EBZ

EAGLE 1737YRS 8 i slät stolpärm gul med reflekterande röda ränder

Finns i lager
Artikel: AG8EBZ Modell: 1737YRS
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
1 301 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInläggshylsa
FärgGul med 2 röda ränder
Inuti Dia.8.875 "
MaterialHDPE
Utanför Dia.9.375 "
Totala höjden57 "
Vikt8 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)89.88
Fartygets bredd (cm)83.92
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Designad för att skydda fordon och stolpen från stötskador
    • HDPE -konstruktion med UV -hämmare motstår blekning, rost och sprickbildning
    • Glider smidigt över befintliga inlägg
    • Två reflekterande röda remsor för ökad säkerhet
    • Ärmlängden kan trimmas för en exakt passform

Produktvarianter

ProduktModellFärgInuti Dia.Utanför Dia.Totala höjdenViktPris
EAGLE 1732 4 i stötfångarstolpe ärm - gul | AG8EAA 1732Gul4.75 "5.75 "56 "5 kg887SEK
EAGLE 1732W 4 In Bumper Post Sleeve - Vit | AG8EAB 1732WWhite4.75 "5.75 "56 "5 kg564SEK
RFQ
EAGLE 1732R 4 Stötfångarstolpe - Röd | AG8EAC 1732RRed4.75 "5.75 "56 "5 kg887SEK
EAGLE 1732BR 4 In Stötfångarstolpe - Brun | AG8EAD 1732BRBrun4.75 "5.75 "56 "5 kg887SEK
EAGLE 1732GN 4 Stötfångarstolpe ärm - Grön | AG8EAE 1732GNGrön4.75 "5.75 "56 "5 kg887SEK
EAGLE 1732OR 4 i stötfångarstolpe - Orange | AG8EAF 1732OROrange4.75 "5.75 "56 "5 kg887SEK
EAGLE 1732LM 4 i stötfångarstolpe ärm - lime | AG8EAG 1732LMKalk4.75 "5.75 "56 "5 kg887SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE 1737YRS 8 i slät stolpärm gul med reflekterande röda ränder
1 301 kr /enhet