Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAGLE 1909G Hyllavdelare 2 tum H 5 tum bredd 27 tum D | AC3DAJ 2RNZ6

EAGLE 1909G Hyllavdelare 2 tum H 5 tum Bredd 27 tum D

Finns i lager
Artikel: AC3DAJ Modell: 1909GKorsreferens: 2RNZ6
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
333SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllavdelare
FärgSilver
Djup27 "
Höjd2"
UnderkategoriHyllor och avdelare
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.39
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)70.36
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Eagle 1909G skåphyllavdelare är designad för användning med 60-liters Eagle säkerhetsskåp för att underlätta det systematiska arrangemanget av säkerhetsburkar som innehåller brandfarliga eller farliga vätskor. Denna Eagle-hyllavdelare säkerställer effektiv separation och kategorisering av material genom att främja ett välorganiserat lagringssystem, effektivisera tillgången till specifika ämnen och bidra till en säkrare och mer kompatibel arbetsplats.

Funktioner:

  • Denna hyllavdelare har galvaniserad stålkonstruktion, ger rostbeständighet, bucklorbeständighet och motståndskraft mot specifika kemikalier.
  • Den kommer med den extra funktionaliteten att fungera som en bärbricka som smidigt glider in och ut ur skåpet, vilket underlättar bekväm överföring av föremål till och från arbetsstationer.
  • Denna örnhyllavdelare har en dragflik på framsidan, dubbla som ett handtag för enkel åtkomst och kan fästas med en etikett för effektiv identifiering och lagerhantering.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE 1909G Hyllavdelare 2 tum H 5 tum Bredd 27 tum D
333SEK /enhet