Eagle 1947 brandfarligt säkerhetsskåp används i tillverkningsanläggningar, forskningslaboratorier och arbetsplatser där brandfarligt material måste förvaras säkert och hanteras för att förhindra olyckor. Eagle 1947 brandfarligt skåp minskar brandrisken & skyddar personal och miljö genom att förvara brandfarliga ämnen i en kontrollerad miljö.
Funktioner:
- Eagle 1947 brandfarligt säkerhetsskåp har 18 gauge stålkonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.
- Det ger utjämningsben och hyllplan i galvaniserat stål för lång livslängd.
- Detta säkerhetsskåp har manuella självlåsande dörrar för att förhindra plötsligt vätskespill.
- Den har dessutom en röd trespråkig varningsetikett för ökad användarsäkerhet.
- Detta säkerhetsskåp har justerbara galvaniserade stålhyllor som riktar spill till sumpens botten och återvänder samtidigt som den hanterar en maximal belastning på 350 lb.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Var ska Eagle 1947 brandfarligt säkerhetsskåp placeras?
A. Den bör förvaras på byggnadens golv och borta från utgång och ingång.
F. Är detta säkerhetsskåp korrosionsbeständigt?
A. Det här skåpet har en blyfri, starkt glödande pulverfinish för att motstå korrosion på utsatta ytor.
F. Hur ska vi ordna de farliga materialen i säkerhetsskåpet?
A.
- Farliga material bör ordnas i säkerhetsskåpet enligt deras faroklass.
- Generellt bör de mest farliga materialen placeras överst i skåpet och de minst farliga materialen ska vara längst ner.
- Det är också viktigt att se till att allt farligt material är korrekt märkt och säkert förvarat.
F. Vilken lagringskapacitet har detta Eagle 1947 säkerhetsskåp?
S. Detta skåp har en lagringskapacitet på 45 gallon. Kunder som letar efter ett brandfarligt förvaringsskåp med högre kapacitet kan välja Eagle 1962 förvaringsskåp med en kapacitet på 60 liter.
F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder detta eagle 1947 säkerhetsförvaringsskåp?
A.
- Se till att skåpet är korrekt placerat på avstånd från värmekällor och i ett välventilerat utrymme.
- Verifiera överensstämmelse med säkerhetsstandarder för att uppfylla lagkrav.
- Märk tydligt skåpet och behållarna för att ange deras innehåll och faror.
- Förvara endast kompatibla material och använd lämpliga behållare för att förhindra kemiska reaktioner.
- Upprätthåll ett gott luftflöde inom förvaringsområdet för att förhindra ansamling av ångor.
- Inspektera och underhåll skåpet regelbundet för att hålla det i optimalt skick.
- Håll brandsläckningsutrustning i närheten och träna personal i deras användning.
- Var beredd på att hantera spill snabbt, rengöra och kassera dem på rätt sätt.
- Förbjud strängt rökning i närheten av skåpet eller förvaringsutrymmet.
- Se till att personalen är utbildad i säker användning av skåpet och förstår materiella faror.
- Lås alltid skåpet när det inte används för att förhindra obehörig åtkomst.
- Använd säkra metoder vid hantering av material för att undvika spill eller kontaminering.