EAGLE Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp, standard


Eagle brandfarliga vätskesäkerhetsskåp är idealiska för säker förvaring och hantering av brandfarliga vätskor i industri- och laboratoriemiljöer. Eagle brandfarliga skåp är avgörande för att förebygga bränder och skydda personal och anläggningar vid hantering av brandfarliga ämnen. De är använda... i kemiska laboratorier, tillverkningsanläggningar, forskningsinstitutioner och andra miljöer där brandfarliga vätskor förekommer.Läs mer

Filter
Material: Galvaniserat stål , Säkerhetsskåp Tillämpning: Brännbart skåp , Typ av säkerhetsskåp: Standard
StilModellHöjdKapacitetFärgAntal dörrarAntal hyllorSumpkapacitetViktBreddPris (ex moms)
A
1924 GRÅ
35 "12 gal.Grå112.6 gal.-23 "16 120 SEK
A
1924 BEIGE
35 "12 gal.Beige112.6 gal.-23 "16 120 SEK
A
1925 RED
35 "12 gal.Red112.6 gal.-23 "14 560 SEK
A
1925 GRÅ
35 "12 gal.Grå112.6 gal.-23 "14 560 SEK
A
1925 BEIGE
35 "12 gal.Beige115.2 gal.-23 "14 560 SEK
A
1924 RED
35 "12 gal.Red117.5 gal.-23 "16 120 SEK
A
1924 WHITE
35 "12 gal.White112.6 gal.-23 "16 120 SEK
B
1932
44 "30 gal.Gul215 gal.-43 "10 700 SEK
C
3010
44 "30 gal.Gul21--43 "864 SEK
D
1932 GRÅ
44 "30 gal.Grå215 gal.-43 "17 171 SEK
E
6410
44 "60 gal.Gul21-327 kg43 "20 121 SEK
RFQ
F
3010 RED
44 "30 gal.Red215 gal.-43 "19 915 SEK
G
1992
65 "90 gal.Gul22--43 "779 SEK
H
6010 GRÅ
65 "60 gal.Grå226.8 gal.-31.25 "28 635 SEK
I
4510 RED
65 "45 gal.Red225 gal.-43 "24 400 SEK
J
4510 GRÅ
65 "45 gal.Grå225 gal.-43 "24 400 SEK
K
4510 WHITE
65 "45 gal.White225 gal.-43 "24 400 SEK
L
6010
65 "60 gal.Gul226.8 gal.-31.25 "243 SEK
M
4510
65 "45 gal.Gul22--43 "1 160 SEK
N
1947 RED
65 "45 gal.Red225 gal.-43 "22 017 SEK
O
4510 BEIGE
65 "45 gal.Beige225 gal.-43 "24 400 SEK
P
1962
65 "60 gal.Gul226.8 gal.-31.25 "15 960 SEK
Q
1947
65 "45 gal.Gul225 gal.-43 "13 253 SEK
R
6110
65 "60 gal.Gul12-330 kg31.25 "16 570 SEK
RFQ
S
1947 GRÅ
65 "45 gal.Grå225 gal.-43 "22 017 SEK
T
1947 BEIGE
65 "45 gal.Beige225 gal.-43 "22 017 SEK
G
9010
65 "90 gal.Gul22--43 "2 913 SEK

Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp, standard

Eagle metallskåp är designade i enlighet med NFPA Code 30 och OSHA-standarder för inneslutning av spill av brandfarliga vätskor nära arbetsstationer. Dessa enheter är gjorda av 18-gauge styvt stål och har dubbelväggiga sidor, topp och botten för skydd mot ogynnsamma miljöförhållanden. De har ett 1-1/2 tums luftutrymme mellan väggarna och en brandskärm och lock på båda ventilerna för att förhindra brandrisker. Eagle vätskeförvaringsskåp är dessutom utrustade med en gul högglans pulverfinish som har en synlig röd varningssignal försedd med ett jordningsfäste och ett 3-punkts nyckellås på den 2-tums läckagesäkra dörrtröskeln för extra skydd.

Funktioner

  • De har sumpkapaciteter från 2.6 till 7.5 gallon, vilket ger en säkerhetsbuffert för att begränsa potentiella spill.
  • Dessa Eagle brandfarliga skåp har en eller två dörrar, vilket ger användarna val som passar deras tillgänglighets- och säkerhetspreferenser.
  • De har flexibiliteten hos en eller två hyllor, vilket gör att användarna kan organisera och förvara brandfarliga vätskor.
  • Dessa Eagle brandfarliga skåp har en högblank pulver/högglans/blyfri pulverlack för att ge ett skyddande lager och tillgodose estetiska preferenser.
  • De finns i beige, grå, röd, vit och gul färger, vilket gör att användarna kan välja den som bäst passar deras preferenser eller inredning.

Vanliga frågor

Vilka är faktorerna att tänka på när du väljer dessa Eagle brandfarliga vätskeskåp?

Viktiga faktorer inkluderar typ och mängd av brandfarliga vätskor, kapacitet, säkerhetsföreskrifter, dörrtyp, konstruktionsmaterial, sumpkapacitet, tillgängligt utrymme, hyllalternativ, miljöförhållanden, anpassning, spillrespons och personalutbildning för att säkerställa en säker och kompatibel förvaringslösning.

Hur underhåller jag dessa Eagle brandfarliga vätskeskåp?

  • Utför visuella inspektioner varje månad för att kontrollera om det finns skador, korrosion eller slitage.
  • Åtgärda problem som upptäcks under inspektioner omedelbart genom att reparera eller byta ut skadade komponenter.
  • Upprätthålla register över alla inspektioner och underhållsaktiviteter för efterlevnad och revisioner.
  • Se till att ditt underhållsschema överensstämmer med lokala säkerhetsföreskrifter och industristandarder.
  • Utför en omfattande årlig inspektion för att bedöma skåpets strukturella integritet och säkerhetsfunktioner.
  • Ge utbildning till personal som ansvarar för skåpen för att säkerställa att de vet hur de ska utföra inspektioner och följa säkerhetsåtgärder.

Vilken betydelse har sumpkapaciteten i dessa skåp?

Sumpkapaciteten i Eagle säkerhetsskåp är avgörande för att begränsa potentiella spill eller läckor, förhindra dem från att spridas och bidra till säkerhet och efterlevnad.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?