Eagle 1992X brandfarligt säkerhetsskåp används för att lagra och organisera brandfarliga vätskor på sjukhus, apotek, medicinska forskningslabb och produktionsanläggningar. Den är gjord av 18-gauge stål dubbelväggiga sidor, topp, botten och dörrar med ett 1-1/2 tums luftutrymme mellan väggarna.
Funktioner:
- Eagle 1992X brandfarligt säkerhetsskåp har manuella stängningsdörrar med 180-graders bred öppning och kontinuerliga pianogångjärn för enkel lastning/avlastning.
- Detta skåp har en högblank pulverlackering med en röd trespråkig varning för enkel identifiering.
- Dörrarna har ett trepunkts kulspärrsystem i rostfritt stål för skydd under brandförhållanden.
- Den har ett infällt dörrhandtag med nyckellås för skydd mot vandalism.
- Detta skåp innehåller två ventiler av 2-tums gängade beslag och en brandskärm och lock för ventilation.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilket är det bästa stället att förvara brandfarliga och brännbara vätskor?
A. Ett brandfarligt förvaringsskåp i ett svalt, torrt och välventilerat förvaringsutrymme är den säkraste platsen för att förvara brandfarliga och brännbara vätskor. Håll den borta från utgångar och antändningskällor.
F. Varför har detta säkerhetsskåp dubbelväggiga sidor?
A. Eagle 1992X brandfarligt säkerhetsskåp har dubbelväggiga sidor för att separera brandfarliga och brännbara vätskor från potentiella antändningskällor.
F. Vilken lagringskapacitet har detta skåp?
A. 90 liter.