Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAGLE CRA-1912 Syrahylla 39 tums bredd polyeten | AD2EFC 3NPL1

EAGLE CRA-1912 Acid Cabinet Hylla 39 tums bredd polyeten

Finns i lager
Artikel: AD2EFC Modell: CRA-1912Korsreferens: 3NPL1
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
1 580 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylla
FärgGul
Djup14.75 "
Höjd1"
Materialpolyeten
Spillkapacitet1 gal.
UnderkategoriHyllor och avdelare
Bredd39 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)102.87
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Eagle CRA-1912 syraskåpshylla är idealisk för säker förvaring av frätande ämnen i laboratorier och industriella miljöer. Det används för att organisera och separera syror och andra farliga kemikalier, vilket minskar risken för spill, kontaminering och olyckor. Denna hylla passar i Eagle 4HPT7 frätande säkerhetsskåp för att säkerställa korrekt kemikalieförvaring.

Funktioner:

  • Denna Eagle CRA-1912 syraskåpshylla har polyetenkonstruktion för att ge hållbarhet och motståndskraft mot korrosiva material.
  • Denna hylla kommer i gul färg för enkel synlighet och identifiering.
  • Denna hylla har en minimal höjd på 1 tum, vilket möjliggör organiserad förvaring av kemikalier och förnödenheter i skåpet.
  • Den har en spillkapacitet på 1 gallon för att förhindra oavsiktligt kemikaliespill eller läckage.
  • Denna Eagle sura skåphylla har en betydande lastkapacitet på 350 lb, vilket gör den lämplig för förvaringsbehov.
  • Hyllan är designad för att användas med skåp eller skåp med kapaciteter på 13 gallon, 30 gallon och 45 gallon.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna Eagle syraskåphylla?

S. Viktiga faktorer inkluderar kemisk kompatibilitet, dimensioner, lastkapacitet, säkerhetsöverensstämmelse och skåpkompatibilitet för att säkerställa att den uppfyller dina specifika lagrings- och säkerhetsbehov.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag tänka på när jag använder denna Eagle CRA-1912 sura skåphylla?

A.

  • Säkerställ kemisk kompatibilitet med hyllmaterialet för att förhindra negativa reaktioner.
  • Märk tydligt kemikaliebehållare för säker identifiering.
  • Fördela vikten jämnt för att undvika överbelastning och instabilitet.
  • Var förberedd med spillkontrollmaterial för snabb sanering.
  • Följ säkerhetsföreskrifter och standarder för kemikalielagring.
  • Inspektera regelbundet hyllan för slitage eller skador.
  • Installera hyllan säkert i skåpet för att förhindra olyckor.
  • Använd hyllan för dess avsedda ändamål och undvik överbelastning.
  • Bär lämplig skyddsutrustning när du hanterar kemikalier eller arbetar med hyllan.
  • Ha en beredskapsplan med säkerhetsutrustning vid olyckor.
  • Ge utbildning om säkerhetsprotokoll för personal som använder hyllan.

F. Hur underhåller jag denna Eagle syraskåphylla?

A.

  • Inspektera regelbundet hyllan för tecken på slitage, skador eller ansamling av kemikalierester.
  • Rengör hyllan efter behov med milt tvålvatten och en trasa utan slipmedel, undvik starka kemikalier.
  • Rensa genast upp kemikaliespill för att förhindra skador och kontaminering.
  • Säkerställ korrekt märkning av behållare för enkel identifiering.
  • Fördela tunga föremål jämnt på hyllan för att bibehålla stabiliteten.
  • Byt ut skadade delar eller hela hyllan när integriteten äventyras.
  • Håll hyllan borta från UV-exponering och extrema förhållanden för att förhindra nedbrytning.
  • Använd endast hyllan för dess avsedda ändamål, för förvaring av frätande kemikalier.
  • Verifiera säker installation i skåpet för att förhindra olyckor.

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgDjupFör användning med Mfr. ModellnummerHöjdMaterialSpillkapacitetViktPris
EAGLE 1915 Hylla 1 tum H 40 tum bredd 14-3 / 4 tum D | AC3TNW 2W427 191540 "-14.75 "-1"Galvaniserat stål--20 294 kr
EAGLE 1911 Hylla galvaniserat stål 28-1 / 4 tum bredd | AC3TQR 2W684 191128.25 "-28.25 "-1.25 "Galvaniserat stål--1 249 kr
EAGLE 1919 Hylla 1 tum H 20 tum bredd 15 tum D | AC9VKJ 3KN38 191920 "-15 "-1"Galvaniserat stål--544SEK
EAGLE CRA-1918 Hylla, epoxibelagd, metall | AC9VKR 3KN46 CRA-191828 "Blå28 "-1"---2 845 kr
EAGLE CRA-1901 Syrahylla 14-3 / 4 tum djup | AD2EEP 3NPJ5 CRA-190113.75 "White14.75 "-1"polyeten0.25 gal.-709SEK
EAGLE CRA-1900 syrahylla 13-3 / 4 tum bredd | AD2EEQ 3NPJ7 CRA-190013.75 "Gul14.75 "-1"polyeten0.25 gal.-631SEK
EAGLE CRA-1913 Syrahylla polyeten 39 tum bredd | AD2EFD 3NPL2 CRA-191339 "Gul14.75 "-1"polyeten1 gal.-1 476 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE CRA-1912 Acid Cabinet Hylla 39 tums bredd polyeten
1 580 kr /enhet