EEMAX Allmänt ändamål, elektriska tankfria varmvattenberedare för bostäder


Filter
Djup: 3.75 " , Montering: Vägg , NEMA-betyg: 1 , Fas: 1 , Tryckområde: 150 psi , Temp. Räckvidd: 80 grader till 140 grader F. , Spänning: 240
StilModellAmpsHöjdWattBreddTrådstorlekPris (ex moms)
A
HA008240
3311.75 "80007.25 "8 AWG3 606 SEK
B
HA011240
4611.75 "11,0007.25 "6 AWG6 089 SEK
B
HA013240
5411.75 "13,0007.25 "6 AWG7 126 SEK
A
HA018240
7517 "18,00014 "8 AWG7 893 SEK
A
HA024240
10017 "24,00017 "6 AWG9 441 SEK
C
HA027240
11317 "27,00017 "8 AWG12 446 SEK
B
HA036240
15017 "36,00019 "8 AWG14 028 SEK

Allmänt ändamål, elektriska tankfria varmvattenberedare för bostäder

Eemax allmänna elektriska tankfria varmvattenberedare är utformade för att ge omedelbar varmvattenförsörjning i kommersiella badrum, duschar och fontänområden. Dessa kompakta vattenvärmare är 99% energieffektiva och har en extern LED-skärm med temperaturjustering för justering av temperaturen enligt användarens krav. Välj från ett brett utbud av dessa elektriska varmvattenberedare som finns i ett effektuttag på 8000 - 36000 W på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?