EAGLE U2-51-SY typ Ii säkerhetsburk gul 15-7 / 8 tum höjd | AD2DVM 3NKU8

EAGLE U2-51-SY Typ Ii säkerhetsburk Gul 15-7/8 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AD2DVM Modell: U2-51-SYKorsreferens: 3NKU8

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 134 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyp II säkerhetsburk
Kapacitet5 gal.
FärgGul
Höjd15.875 "
Slanglängd12 "
Slang utanför Dia.7 / 8 "
MaterialGalvaniserat stål
Utanför Dia.11.25 "
Används förDiesel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6315
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod7310290050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellViktKapacitetFärgHöjdSlang utanför Dia.ArtikelLängdAnvänds förPris
EAGLE U251SX5 Gasburk 5 gallon rött galvaniserat stål | AB4WUU 20GY45 U251SX5-5 gal.Red16 "-Gasbehållare16 "-1 980 kr
EAGLE U2-51S Säkerhetsburk typ Ii röd 5 Gal | AC3TMV 2W314 U2-51S-5 galRed15.875 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk-Brännbara ämnen2 018 kr
EAGLE U2-26S typ Ii säkerhet kan röd | AC3TQQ 2W683 U2-26S-2 galRed9.5 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk11.25 "Brännbara ämnen2 293 kr
EAGLE U2-26SB Säkerhetsburk Blå | AD2DVJ 3NKU5 U2-26SB-2 gal.Blå9.5 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk11.25 "fotogen2 351 kr
EAGLE U2-26-SY typ Ii säkerhetsburk gul 9-1 / 2 tum höjd | AD2DVK 3NKU6 U2-26-SY-2 gal.Gul9.5 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk11.25 "Diesel2 351 kr
EAGLE U2-51-SB typ Ii säkerhetsburk blå 15-7 / 8 tum höjd | AD2DVL 3NKU7 U2-51-SB-5 gal.Blå15.875 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk-fotogen2 232 kr
EAGLE U2-11-S typ II säkerhetsburk, 1 gallon, röd med 7/8 i yttre Dia Flex-pip | AG8DGJ U2-11-S7 kg1 gal.Red7.25 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk-Brännbara ämnen1 686 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE U2-51-SY Typ Ii säkerhetsburk Gul 15-7/8 tums höjd
2 134 kr /enhet