EAGLE U251SX5 Gasburk 5 gallon rött galvaniserat stål | AB4WUU 20GY45

EAGLE U251SX5 gasburk 5 gallon rött galvaniserat stål

Finns i lager
Artikel: AB4WUU Modell: U251SX5Korsreferens: 20GY45

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 980 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasbehållare
Kapacitet5 gal.
FärgRed
Höjd16 "
Längd16 "
MaterialGalvaniserat stål
Tutlängd12 "
Tut utanför Dia.5 / 8 "
avluftningSjälv
Bredd11.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod7310290000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Eagle U251SX5 typ II säkerhetsburk används inom kemi- och logistikindustrin. Dess robusta konstruktion och säkra stängningsmekanism är avgörande för en korrekt hantering av farligt material, vilket säkerställer säker transport och inneslutning under transport av potentiellt farliga ämnen.

Funktioner:

  • Denna säkerhetsburk har pulverlackerad stålkonstruktion för hållbarhet och livslängd.
  • Den är utrustad med en 5/8 tum OD flexibel slang för förbättrad dispensering.
  • Denna burk har ett självstängande lock för ökad säkerhet under användning.
  • Den kommer med ett cirkelformat fotavtryck för ökad stabilitet och enkel placering.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna säkerhetsburk?

A.

  • Kontrollera regelbundet efter skador eller defekter.
  • Använd rätt burk för det farliga materialet.
  • Undvik överfyllning; håll locket stängt när det inte används.
  • Använd i välventilerade utrymmen för att minimera exponeringen av rök.
  • Jorda burken för brandfarliga material.
  • Bär lämplig PPE.
  • Känna till nödprocedurer och utrustningsplatser.
  • Utbilda användarna i korrekt hantering och användning.

F. Hur rengör och underhåller jag Eagle U251SX5 säkerhetsburk?

A.

  • Rengör med milt rengöringsmedel och vattenlösning.
  • Undvik starka lösningsmedel för rengöring.
  • Inspektera regelbundet för slitage eller skador.
  • Jorda burken för att förhindra statisk elektricitet.
  • Förvara på en sval, torr plats.
  • Följ Eagles specifika underhållsriktlinjer.
  • Se till att säkerhetsföreskrifterna följs.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en säkerhetsburk?

A.

  • Material hållbarhet för lång livslängd.
  • Lämplig storlek för specifika förvaringsbehov.
  • Regulatorisk överensstämmelse med säkerhetsstandarder.
  • Tillräcklig ventilation under användning.
  • Jordningsförmåga för att förhindra statisk elektricitet.
  • Korrekt utbildning för personal om användning.
  • Enkel rengöring och underhåll.

Produktvarianter

ProduktModellViktKapacitetFärgHöjdSlang utanför Dia.ArtikelLängdAnvänds förPris
EAGLE U2-51S Säkerhetsburk typ Ii röd 5 Gal | AC3TMV 2W314 U2-51S-5 galRed15.875 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk-Brännbara ämnen2 018 kr
EAGLE U2-26S typ Ii säkerhet kan röd | AC3TQQ 2W683 U2-26S-2 galRed9.5 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk11.25 "Brännbara ämnen2 293 kr
EAGLE U2-26SB Säkerhetsburk Blå | AD2DVJ 3NKU5 U2-26SB-2 gal.Blå9.5 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk11.25 "fotogen2 351 kr
EAGLE U2-26-SY typ Ii säkerhetsburk gul 9-1 / 2 tum höjd | AD2DVK 3NKU6 U2-26-SY-2 gal.Gul9.5 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk11.25 "Diesel2 351 kr
EAGLE U2-51-SB typ Ii säkerhetsburk blå 15-7 / 8 tum höjd | AD2DVL 3NKU7 U2-51-SB-5 gal.Blå15.875 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk-fotogen2 232 kr
EAGLE U2-51-SY typ Ii säkerhetsburk gul 15-7 / 8 tum höjd | AD2DVM 3NKU8 U2-51-SY-5 gal.Gul15.875 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk-Diesel2 134 kr
EAGLE U2-11-S typ II säkerhetsburk, 1 gallon, röd med 7/8 i yttre Dia Flex-pip | AG8DGJ U2-11-S7 kg1 gal.Red7.25 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk-Brännbara ämnen1 686 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE U251SX5 gasburk 5 gallon rött galvaniserat stål
1 980 kr /enhet