EAGLE UI-50FSG Typ I Säkerhetsburk 5 Gallon Grön 13-1/2 H | AA7HRW 15Z007

EAGLE UI-50FSG typ I säkerhetsburk 5 gallon grön 13-1/2 H

Finns i lager
Artikel: AA7HRW Modell: UI-50FSGKorsreferens: 15Z007

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 500 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyp I säkerhetsburk
Kapacitet5 gal.
FärgGrön
Höjd13.5 "
Längd12.5 "
MaterialMetall
Används förOlja
Bredd12.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9925
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod7310290025
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 5-liters bensinburk utformad för att lagra brandfarliga vätskor; idealisk för transport och dispensering
    • Galvaniserad stålkropp med pulverlackerad finish för motståndskraft mot rost, damm, repor, flisning, blekning och kemikalier
    • Har en gnistfri flamskydd för att förhindra att vätskan inuti burken tar eld
    • Utrustad med ett fjäderstängande lock och neoprenpackning som ventilerar vid 5 psi inre tryck
    • Levereras med en gul F-15-tratt

Produktvarianter

ProduktModellAnvänds förKapacitetFärgViktBreddDiameterHöjdLängdPris
EAGLE UI-10FSG typ I säkerhetsburk 1 gallon grön 8 H | AA7HRU 15Z005 UI-10FSGOlja1 gal.Grön-9"-8"9"1 421 kr
EAGLE UI-20FSG typ I säkerhetsburk 2 gallon grön 9-1 / 2 H | AA7HRV 15Z006 UI-20FSGOlja2 gal.Grön-11 3 / 10 "-9.5 "11 3 / 10 "1 537 kr
EAGLE UI-25FS galvaniserat stål typ I säkerhetsburk, röd, 2-1/2 gallon | AA7HRX 15Z008 UI-25FSBrännbara ämnen2-1 / 2 gal.Red-11 3 / 10 "-12 "11 3 / 10 "1 164 kr
EAGLE UI-50-SG typ I säkerhetsburk 5 gallon grön 13-1 / 2in | AC3CZZ 2RNY6 UI-50-SGOlja5 gal.Grön---13.5 "-1 451 kr
EAGLE UI-50S typ I säkerhetsburk 5 gallon röd 13-1 / 2 tum höjd | AC3TMU 2W313 UI-50SBrännbara ämnen5 gal.Red---13.5 "-1 151 kr
EAGLE UI-10S Säkerhetskanna typ I 1 gallon röd 8 H 9 Od | AC3TNX 2W428 UI-10SBrännbara ämnen1 gal.Red---8"-986SEK
EAGLE UI-20S typ I säkerhetsburk 2 gallon röd 9-1 / 2 tum höjd | AC3TNY 2W429 UI-20SBrännbara ämnen2 gal.Red---9.5 "-993SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE UI-50FSG typ I säkerhetsburk 5 gallon grön 13-1/2 H
1 500 kr /enhet