EARNEST 026190G Insexskruv, klass 8 1-14 X 3-1/4, 5PK | AA8HBT 18F392

EARNEST 026190G Insexskruv, klass 8 1-14 X 3-1/4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AA8HBT Modell: 026190GKorsreferens: 18F392

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

64SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1-14
Diameter1"
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd39 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.5 "
Längd under huvudet3.25 "
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd2-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
Tråd storlek1-14
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.5575
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EARNEST 026190G Insexskruv, klass 8 1-14 X 3-1/4, 5PK
64SEK /packa