EARNEST 028195G1 Insexskruv, grad 5, 1-1/8-7 gängstorlek, 3-1/2 tums längd, 30pk | AC6UJL 36H238

EARNEST 028195G1 Insexskruv, grad 5, 1-1/8-7 gängstorlek, 3-1/2 tum längd, 30pk

Finns i lager
Artikel: AC6UJL Modell: 028195G1Korsreferens: 36H238

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

576SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek8
Diameter1.125 "
FinishEnkel
Grade5
Huvudhöjd11 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 11 / 16 "
Längd under huvudet3.5 "
MaterialKolstål
Min. Trådlängd2-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek1 1 / 8-7
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.2125
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)25.15
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EARNEST 028195G1 Insexskruv, grad 5, 1-1/8-7 gängstorlek, 3-1/2 tum längd, 30pk
576SEK /packa