Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EARNEST 102533G Insexskruv, 7/8-9 gängstorlek, 3-1/2 tums längd | AF7HZG 21EK19

EARNEST 102533G Insexskruv, 7/8-9 gängstorlek, 3-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AF7HZG Modell: 102533GKorsref: 21EK19

Få det Maj 16, Torsdag
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
419SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek7/8 "-9
Drivstorlek9 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.1-5 / 16 "
Huvudhöjd7 / 8 "
Head TypFlat
Längd under huvudet3.5 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns135,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C44
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.7 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek7 / 8-9
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7318158020

Produktinformation:

    • Ventilerad hålstorlek (ej ventilerad)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EARNEST 102533G Insexskruv, 7/8-9 gängstorlek, 3-1/2 tums längd
419SEK /enhet