Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EARNEST 694434G Tap Bolt, Zinc, 7/16-14 Thread Size, 4 Inch Length, 10Pk | AB6ETF 21C485

EARNEST 694434G Tap Bolt, zink, 7/16-14 gängstorlek, 4 tums längd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AB6ETF Modell: 694434GKorsreferens: 21C485
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
739SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
Klass2B
Jämförbar medFastighetsklass 10.9
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
FinishGul förzinkad
Grade8
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypSexkantsbult
Huvudets bredd5 / 8 "
Längd under huvudet4"
MaterialLegerat stål
Bevisbelastning120,000
Rockwell HårdhetC33 till C39
Storlek7 / 16-14 x 4 "
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC4"
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EARNEST 694434G Tap Bolt, zink, 7/16-14 gängstorlek, 4 tums längd, 10pk
739SEK /packa