Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EARNEST U04110.031.0450 Tap Bolt, Plain, 5/6-18 Thread Size, 4-1/2 Inch Length, 25Pk | AB6EPL 21C378

EARNEST U04110.031.0450 Tappbult, slät, 5/6-18 gängstorlek, 4-1/2 tums längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AB6EPL Modell: U04110.031.0450Korsreferens: 21C378 / 167F47

Få det Maj 16, Torsdag
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
581SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
Klass2B
Jämförbar medFastighetsklass 10.9
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypSexkantsbult
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet4.5 "
MaterialLegerat stål
Bevisbelastning120,000
Rockwell HårdhetC33 till C39
Storlek5/16-18 x 4-1/2"
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC4.5 "
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9896
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EARNEST U04110.031.0450 Tappbult, slät, 5/6-18 gängstorlek, 4-1/2 tums längd, 25pk
581SEK /packa