Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES 1WKJ2 Pipe Reducer or Increaser Pvc 3 x 1 1/2 In | AB4AJY

MUELLER INDUSTRIES 1WKJ2 Pipe Reducer or Increaser Pvc 3 x 1 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB4AJY Modell: 1WKJ2
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
143SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
Body MaterialPVC
FärgWhite
AnslutningstypNav
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek3 "x 1-1 / 2"
tidtabellDWV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
MUELLER INDUSTRIES 1WKJ1 Pipe Reducer or Increaser Pvc 2 x 1 1/2 In | AB4AJX 1WKJ12 "x 1-1 / 2"46SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKJ3 Pipe Reducer or Increaser Pvc 3 x 2 In | AB4AJZ 1WKJ33 "x 2"111SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKJ4 Pipe Reducer or Increaser Pvc 4 x 2 In | AB4AKA 1WKJ44 "x 2"207SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKJ5 Pipe Reducer or Increaser Pvc 4 x 3 In | AB4AKB 1WKJ54 "x 3"226SEK
MUELLER INDUSTRIES 1WKV5 Pipe Reducer or Increaser Pvc 6 x 4 In | AB4AMB 1WKV56 "x 4"813SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKJ2 Pipe Reducer or Increaser Pvc 3 x 1 1/2 In
143SEK /enhet