Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 04Z-504 Hydraulslangkoppling | AF6UNG 20JU53

EATON 04Z-504 Hydraulisk slangkoppling

Finns i lager
Artikel: AF6UNG Modell: 04Z-504Korsreferens: 20JU53
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
269SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek4
FinishZink, trivalent kromat
MonteringsmaterialKolstål
MonteringstypManlig JIC rak
Slang1 / 4 "
JIC-tråd (in.)7 / 16-20
Längd2"
TypPressa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307929000

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekMonteringstypSlangLängdPris
EATON 04Z-102 Hydraulisk slangkoppling | AF6UNE 20JU51 04Z-1022Manlig NPT rak1 / 4 "1.84 "162SEK
EATON 04Z-104 Hydraulisk slangkoppling | AF6UNF 20JU52 04Z-1044Manlig NPT rak1 / 4 "2.06 "196SEK
EATON 04Z-505 Hydraulslangkoppling | AF6UNH 20JU54 04Z-5055Manlig JIC rak1 / 4 "1.84 "261SEK
EATON 04Z-604 Hydraulslangkoppling | AF6UNJ 20JU55 04Z-6044Kvinnlig JIC-passform, rak1 / 4 "2"216SEK
EATON 04Z-605 Hydraulslangkoppling | AF6UNK 20JU56 04Z-6055Kvinnlig JIC-passform, rak1 / 4 "1.98 "228SEK
EATON 04Z-664 Hydraulslangkoppling | AF6UNL 20JU57 04Z-6644JIC-beslag hona, 90 grader1 / 4 "1.84 "478SEK
EATON 04Z-665 Hydraulslangkoppling | AF6UNM 20JU58 04Z-6655JIC-beslag hona, 90 grader1 / 4 "1.92 "598SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 04Z-504 Hydraulisk slangkoppling
269SEK /enhet