Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 06E-606 E Crimpslangkopplingar Jic 37 Honsvirvel | AF6UQC 20JV02

EATON 06E-606 E Crimpslangkopplingar Jic 37 Honsvirvel

Finns i lager
Artikel: AF6UQC Modell: 06E-606Korsreferens: 20JV02

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 399 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek6
FinishZink, trivalent kromat
MonteringsmaterialKolstål
MonteringstypKvinnlig JIC-passform, rak
Slang3 / 8 "
JIC-tråd (in.)9 / 16-18
Längd2.19 "
TypPressa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.504
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307929000

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekMonteringstypSlangLängdTypPris
EATON 06906E-606 Hydraulslangkoppling | AF6UHR 20JU80 06906E-6066Kvinnlig JIC-passform, rak5 / 16 "2.26 "Skruva ihop1 060 kr
EATON 08E-J08 E Crimpslangkopplingar Hane Pipe Swivel | AF6UHV 20JV56 08E-J088Manlig NPT-svivel1 / 2 "3.03 "Pressa1 739 kr
EATON 08E-S68 E Crimpslangkopplingar hona eller vridbar rak | AF6UHW 20JV57 08E-S688Kvinna FOR-SEAL, rak1 / 2 "2.74 "Pressa355SEK
EATON 08E-S70 E Crimpslangkopplingar Rak rör Mässing | AF6UHX 20JV58 08E-S7010Kvinna FOR-SEAL, rak1 / 2 "2.83 "Pressa788SEK
EATON 04E-504 E Crimpslangkopplingar Jic 37 Hane Stel | AF6ULX 20JU21 04E-5044Manlig JIC rak1 / 4 "1.78 "Pressa459SEK
EATON 04E-604 E Crimpslangskopplingar Jic 37 Honsväng | AF6ULY 20JU22 04E-6044Kvinnlig JIC-passform, rak1 / 4 "1.92 "Pressa2 080 kr
EATON 04E-664 E Crimpslangkopplingar Jic 37 Hona Sväng 90 Tube Armbåge | AF6ULZ 20JU23 04E-6644JIC-beslag hona, 90 grader1 / 4 "2.27 "Pressa909SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 06E-606 E Crimpslangkopplingar Jic 37 Honsvirvel
2 399 kr /enhet