EATON 101-1703 Motorhydraulisk 8.9 Cu In / varv 2 bult | AD9PMM 4TY72

EATON 101-1703 Motorhydraulisk 8.9 Cu In/varv 2 Bolt

Finns i lager
Artikel: AD9PMM Modell: 101-1703Korsreferens: 4TY72

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 874 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhydraulmotor
Förskjutning8.9 Cu. I / Rev.
Flänsmontering2 bult, 3.25 "pilot
Höjd5.17 "
Längd5.99 "
Max. Oljetemp.180 F
Max. Varvtal385
Min. Oljeviskositet100 XNUMX SUS
Porttråd7 / 8-14 UNF
PorttypSida
Tryckbetyg1700 PSI
Axel Dia.1"
Skaftlängd1.75 "
AxeltypNycklad
Bredd5.17 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.805
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8412298015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörskjutningHöjdLängdMax. VarvtalTryckbetygBreddPris
EATON 101-1700 Motorhydraulisk 2.2 Cu In / varv 2 bult | AD9PMF 4TY66 101-17002.2 Cu. I / Rev.5.17 "5.45 "10211800 PSI5.17 "7 942 kr
EATON 101-1033 Motorhydraulisk 2.8 Cu In / varv 2 bult | AD9PMG 4TY67 101-10332.8 Cu. I / Rev.5.17 "5.45 "9691800 PSI5.17 "7 987 kr
EATON 101-1701 Motorhydraulik 3.6 Cu In / varv 2 bult | AD9PMH 4TY68 101-17013.6 Cu. I / Rev.5.17 "5.6 "9531800 PSI5.17 "8 255 kr
EATON 101-1034 Motorhydraulik 4.5 Cu In / varv 2 bult | AD9PMJ 4TY69 101-10344.5 Cu. I / Rev.5.17 "5.6 "7601800 PSI5.17 "8 171 kr
EATON 101-1035 Motorhydraulisk 5.9 Cu In / varv 2 bult | AD9PMK 4TY70 101-10355.9 Cu. I / Rev.5.17 "5.72 "5851800 PSI5.17 "8 522 kr
EATON 101-1702 Motorhydraulik 7.3 Cu In / varv 2 bult | AD9PML 4TY71 101-17027.3 Cu. I / Rev.5.17 "5.85 "4691800 PSI5.17 "8 700 kr
EATON 101-1036 Motorhydraulisk 9.7 Cu In / varv 2 bult | AD9PMN 4TY73 101-10369.7 Cu. I / Rev.5.17 "6.06 "3531650 PSI5.17 "9 094 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 101-1703 Motorhydraulisk 8.9 Cu In/varv 2 Bolt
8 874 kr /enhet