Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 190772-16S Hydraulisk slangkoppling | AG2XLR 32NA01

EATON 190772-16S Hydraulisk slangkoppling

Finns i lager
Artikel: AG2XLR Modell: 190772-16SKorsreferens: 32NA01

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 829 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek16
FinishZink, trivalent kromat
MonteringsmaterialStål
MonteringstypJIC kvinnlig flare
Slang7 / 8 "
JIC-tråd (in.)1-5/16-12
Längd2.87 "
Gängvinkel (Deg.)37
TypSkruva ihop

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307929000

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekMonteringstypSlangLängdPris
EATON 190772-4S Hydraulslangkoppling | AG2XLH 32MZ92 190772-4S4Universal kvinnlig bloss3 / 16 "1.41 "674SEK
EATON 190772-5S Hydraulisk slangkoppling | AG2XLJ 32MZ93 190772-5S5Universal kvinnlig bloss1 / 4 "1.52 "674SEK
EATON 190772-6S Hydraulslangkoppling | AG2XLK 32MZ94 190772-6S6JIC kvinnlig flare5 / 16 "1.62 "693SEK
EATON 190772-8S Hydraulisk slangkoppling | AG2XLM 32MZ96 190772-8S8Universal kvinnlig bloss13 / 32 "2.03 "743SEK
EATON 190772-10S Hydraulslangkoppling | AG2XLN 32MZ97 190772-10S10Universal kvinnlig bloss1 / 2 "2.16 "1 015 kr
EATON 190772-12S Hydraulisk slangkoppling | AG2XLP 32MZ98 190772-12S12JIC kvinnlig flare5 / 8 "2.82 "1 329 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 190772-16S Hydraulisk slangkoppling
1 829 kr /enhet