Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 190773-10S Hydraulslangkoppling | AG2XLD 32MZ88

EATON 190773-10S Hydraulisk slangkoppling

Finns i lager
Artikel: AG2XLD Modell: 190773-10SKorsreferens: 32MZ88
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
599SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek10
FinishZink, trivalent kromat
MonteringsmaterialStål
MonteringstypUniversal kvinnlig bloss
Slang1 / 2 "
JIC-tråd (in.)7 / 8-14
Längd2.46 "
SAE Flare Storlek (in.)7 / 8-14
Gängvinkel (Deg.)37/45 Universal
TypSkruva ihop

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307929000

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekFinishMonteringstypSlangLängdTypPris
EATON 190297-4S Hydraulisk slangkoppling | AD8GVJ 4KFF1 190297-4S-4ROHS Trivalent kromzink45 graders armbåge3 / 16 "1.85 "Återanvändbar kvinnlig universell vridbar496SEK
EATON 190371-6S Hydraulslangkoppling | AD8GWP 4KFJ2 190371-6S-6ROHS Trivalent kromzink45 graders armbåge5 / 16 "3"Återanvändbar manuell inverterad flare-svivel514SEK
EATON 190371-8S Hydraulisk slangkoppling | AD8GWQ 4KFJ3 190371-8S-8ROHS Trivalent kromzink45 graders armbåge13 / 32 "3.39 "Återanvändbar manuell inverterad flare-svivel697SEK
EATON 190773-4S Hydraulslangkoppling | AG2XKY 32MZ83 190773-4S4Zink, trivalent kromatUniversal kvinnlig bloss3 / 16 "1.51 "Skruva ihop792SEK
EATON 190773-5S Hydraulisk slangkoppling | AG2XKZ 32MZ84 190773-5S5Zink, trivalent kromatUniversal kvinnlig bloss1 / 4 "1.62 "Skruva ihop971SEK
EATON 190773-6S Hydraulisk slangkoppling | AG2XLA 32MZ85 190773-6S6Zink, trivalent kromatJIC kvinnlig flare5 / 16 "1.72 "Skruva ihop812SEK
EATON 190773-8S Hydraulisk slangkoppling | AG2XLC 32MZ87 190773-8S8Zink, trivalent kromatUniversal kvinnlig bloss13 / 32 "2.27 "Skruva ihop826SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 190773-10S Hydraulisk slangkoppling
599SEK /enhet