Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 1AA12MP12 Hydraulisk slangkoppling | AD9YUR 4VUL9

EATON 1AA12MP12 Hydraulisk slangkoppling

Finns i lager
Artikel: AD9YUR Modell: 1AA12MP12Korsreferens: 4VUL9
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
285SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek-12
FinishROHS Trivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
MonteringstypRakt
Slang3 / 4 "
Längd2.84 "
Tråd NPT3 / 4-14
TypCrimp, manlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Eaton 1AA12MP12 Aeroquip 1A-seriens presskopplingar används i hydraulslangar för att passera bränsle inom gruv-, olje- och gasindustrin samt fordonsindustrin. Den är designad för allmänna hydrauliska applikationer.

Funktioner:

  • Eaton 1AA12MP12 hydraulisk krimpkoppling har NPTF-gängor för att ge en positiv torrgängtätning.
  • Denna enhet har stålkonstruktion med DURA-KOTE-plätering för att tillåta korrosionsbeständig prestanda i upp till 1000 timmar.
  • Den levereras med bite-the-wire-teknik för överlägsen anslutning och tätning.
  • Denna modell ger klass noll läckage med rak vinkelkoppling.
  • Den är säkrad med en pressanordning för en permanent anslutning.

Kompatibla tillbehör:

  • Eaton hydraulslangar: EC-, FC- och GH-seriens slangar är lämpliga för denna 1AA12MP12 hydrauliska crimpkoppling.

Standarder och godkännanden:

  • ASTM B117

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka punkter bör beaktas för att installera en slang korrekt?

A.

  • Ändringar i längd.
  • Rätt böjradie.
  • Skydd mot höga temperaturer.
  • Installation av armbågar och adaptrar för att avlasta.
  • Gnidning eller nötning.
  • Vridning.
  • Felaktig slangrörelse.

F. Vilka är inspektions- och underhållskraven för en slang?

A.

  • Slangen ska förvaras på en sval och torr plats.
  • Det bör inspekteras visuellt.
  • Om det finns ett skåra eller skär i locket som exponerar förstärkningen, ska slangen inte användas.
  • Den bör inspekteras med avseende på trasig eller vikbar förstärkning.
  • En slang med 20 % reducerad ytterdiameter där den är böjd bör inte användas.

F. Hur installerar man en slang som passar in i en hydraulslang?

A.

  • Välj rätt storlek, stil och längd på slangen.
  • Tillverka den enligt applikationen.
  • Kontrollera om det finns minsta böjradie eftersom installation vid ett lägre värde kan påverka slangens livslängd avsevärt.
  • Installera på ett sätt så att den relativa rörelsen av maskinkomponenterna ger en böjning av slangen snarare än dess vridning.
  • Skydda slangen från tryckstötar, böjning och kontakt med andra mekaniska komponenter.
  • Anslut portarna ordentligt samtidigt som du säkerställer att inget vridmoment eller vridning sätts in i slangen.
  • Korrigera eventuella yttre skador.
  • Kontrollera hela systemet för korrekt funktion och läckagefri funktion.

Produktvarianter

ProduktModellLängdStreckstorlekFinishTråd storlekGängtypRörstorlekTypMonteringsmaterialPris
EATON 1AA32MP32 Hydraulisk slangkoppling | AA2AYM 10C297 1AA32MP324.59 "32Trivalent kromzink---Crimp, hanrörStål2 910 kr
EATON 1AA24MP24 Hydraulisk slangkoppling | AA2BAU 10C350 1AA24MP244.18 "24Trivalent kromzink---Crimp, hanrörStål1 861 kr
EATON 1AA10MJ10 Hydraulisk slangkoppling | AA2BBV 10C374 1AA10MJ102.73 "10Trivalent kromzink---Crimp, manlig JICStål458SEK
EATON 1AA8MP10 Hydraulslangkoppling | AA2BBZ 10C378 1AA8MP102.74 "8Trivalent kromzink---Crimp, hanrörStål420SEK
EATON 1A16FLA16 Hydraulisk slangkoppling | AD8GXM 4KFL5 1A16FLA164.35 "-16ROHS Trivalent kromzink---Crimp, kod 61 flänsStål1 712 kr
EATON 1A16FLB16 Hydraulisk slangkoppling | AD8GXN 4KFL6 1A16FLB164.22 "-16ROHS Trivalent kromzink---Crimp, kod 61 flänsStål1 542 kr
EATON 1A16FL16 Hydraulisk slangkoppling | AD8GXR 4KFL9 1A16FL163.49 "-16ROHS Trivalent kromzink---Crimp, kod 61 flänsStål1 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 1AA12MP12 Hydraulisk slangkoppling
285SEK /enhet