Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 1AA8MT8 Hydraulisk rörkoppling | AH8RYT 38YU05

EATON 1AA8MT8 Hydraulisk rörkoppling

Finns i lager
Artikel: AH8RYT Modell: 1AA8MT8Korsreferens: 38YU05
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
883SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk rörmontering
Anslutningstypkrus
Streckstorlek8
FinishZink, trivalent kromat
MonteringsmaterialKolstål
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd2.15 "
Tråd storlek3/4 "-16
GängtypKvinna Flareless Tube
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Passform: Rak
    • För användning med slangserier: GH194, GH195, GH663, GH781, GH793

Produktvarianter

ProduktModellLängdStreckstorlekFinishTråd storlekGängtypRörstorlekTypMonteringsmaterialPris
EATON 1AA32MP32 Hydraulisk slangkoppling | AA2AYM 10C297 1AA32MP324.59 "32Trivalent kromzink---Crimp, hanrörStål2 910 kr
EATON 1AA24MP24 Hydraulisk slangkoppling | AA2BAU 10C350 1AA24MP244.18 "24Trivalent kromzink---Crimp, hanrörStål1 861 kr
EATON 1AA10MJ10 Hydraulisk slangkoppling | AA2BBV 10C374 1AA10MJ102.73 "10Trivalent kromzink---Crimp, manlig JICStål458SEK
EATON 1AA8MP10 Hydraulslangkoppling | AA2BBZ 10C378 1AA8MP102.74 "8Trivalent kromzink---Crimp, hanrörStål420SEK
EATON 1A16FLA16 Hydraulisk slangkoppling | AD8GXM 4KFL5 1A16FLA164.35 "-16ROHS Trivalent kromzink---Crimp, kod 61 flänsStål1 712 kr
EATON 1A16FLB16 Hydraulisk slangkoppling | AD8GXN 4KFL6 1A16FLB164.22 "-16ROHS Trivalent kromzink---Crimp, kod 61 flänsStål1 542 kr
EATON 1A16FL16 Hydraulisk slangkoppling | AD8GXR 4KFL9 1A16FL163.49 "-16ROHS Trivalent kromzink---Crimp, kod 61 flänsStål1 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 1AA8MT8 Hydraulisk rörkoppling
883SEK /enhet