Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2023-8-12S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AH8RLM 38YP19

EATON 2023-8-12S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AH8RLM Modell: 2023-8-12SKorsreferens: 38YP19
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
317SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
AdaptermaterialKolstål
FinishTrivalent kromatzink
Längd1.39
Manlig ORS-storlek (tum)1/2 "-14
Manlig SAE-storlek (tum)1-1 / 16 "-12
Max. Arbetstryck3000
GängtypManlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Passform: 45 graders armbåge

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2023-12-12S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AB9THL 2F311 2023-12-12STrivalent kromzink1.2 "1-1/16-124000 PSIManlig NPT till manlig JIC287SEK
EATON 2023-2-4S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AF2NFY 6W445 2023-2-4STrivalent kromzink0.72 "7 / 16-208500 PSIManlig NPT till manlig JIC111SEK
EATON 2023-4-4S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AF2NFZ 6W446 2023-4-4STrivalent kromzink0.86 "7 / 16-208500 PSIManlig NPT till manlig JIC139SEK
EATON 2023-4-6S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AF2NGA 6W447 2023-4-6STrivalent kromzink0.86 "9 / 16-187000 PSIManlig NPT till manlig JIC147SEK
EATON 2023-6-6S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AF2NGB 6W448 2023-6-6STrivalent kromzink0.95 "9 / 16-187000 PSIManlig NPT till manlig JIC157SEK
EATON 2023-6-8S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AF2NGC 6W449 2023-6-8STrivalent kromzink0.98 "3 / 4-166000 PSIManlig NPT till manlig JIC197SEK
EATON 2023-8-8S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AF2NGD 6W450 2023-8-8STrivalent kromzink1.17 "3 / 4-166000 PSIManlig NPT till manlig JIC177SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2023-8-12S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål
317SEK /enhet