Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2023-2-4S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AF2NFY 6W445

EATON 2023-2-4S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AF2NFY Modell: 2023-2-4SKorsreferens: 6W445
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
111SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(M) NPT-storlek (in.)1 / 8-27
Adaptertyp45 graders armbåge
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd0.72 "
Manlig JIC-storlek (tum)7 / 16-20
Max. Arbetstryck8500 PSI
GängtypManlig NPT till manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2023-12-12S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AB9THL 2F311 2023-12-12STrivalent kromzink1.2 "1-1/16-124000 PSIManlig NPT till manlig JIC287SEK
EATON 2023-4-4S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AF2NFZ 6W446 2023-4-4STrivalent kromzink0.86 "7 / 16-208500 PSIManlig NPT till manlig JIC139SEK
EATON 2023-4-6S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AF2NGA 6W447 2023-4-6STrivalent kromzink0.86 "9 / 16-187000 PSIManlig NPT till manlig JIC147SEK
EATON 2023-6-6S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AF2NGB 6W448 2023-6-6STrivalent kromzink0.95 "9 / 16-187000 PSIManlig NPT till manlig JIC157SEK
EATON 2023-6-8S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AF2NGC 6W449 2023-6-8STrivalent kromzink0.98 "3 / 4-166000 PSIManlig NPT till manlig JIC197SEK
EATON 2023-8-8S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AF2NGD 6W450 2023-8-8STrivalent kromzink1.17 "3 / 4-166000 PSIManlig NPT till manlig JIC177SEK
EATON 2023-4-5S Hydraulslangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål | AH8RLK 38YP17 2023-4-5STrivalent kromatzink0.86 "-4000Manlig NPT207SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2023-2-4S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Sae 37 hane kolstål
111SEK /enhet