Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 202702-4-6S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJU 2F349

EATON 202702-4-6S Hydraulisk slangadapter, Sae Orb hane Sae 37 hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AB9TJU Modell: 202702-4-6SKorsreferens: 2F349

Få det Maj 14, Tisdag
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
75SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
AdaptertypRakt
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd1.27 "
Manlig JIC-storlek (tum)9 / 16-18
Manlig SAE-storlek (tum)7 / 16-20
Max. Arbetstryck7000 PSI
GängtypManlig SAE till manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckGängtypPris
EATON 202702-10-10S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJK 2F339 202702-10-10STrivalent kromzink1.7 "7 / 8-145500 PSIManlig SAE till manlig JIC124SEK
EATON 202702-10-8S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJM 2F341 202702-10-8STrivalent kromzink1.5 "3 / 4-166000 PSIManlig SAE till manlig JIC121SEK
EATON 202702-12-12S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJN 2F343 202702-12-12STrivalent kromzink1.97 "1-1/16-124000 PSIManlig SAE till manlig JIC182SEK
EATON 202702-16-16S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJQ 2F345 202702-16-16STrivalent kromzink2.04 "1-5/16-123500 psiManlig SAE till manlig JIC263SEK
EATON 202702-4-4S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJT 2F347 202702-4-4STrivalent kromzink1.23 "7 / 16-207500 PSIManlig SAE till manlig JIC65SEK
EATON 202702-6-6S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJW 2F351 202702-6-6STrivalent kromzink1.3 "9 / 16-187000 PSIManlig SAE till manlig JIC84SEK
EATON 202702-6-8S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJY 2F353 202702-6-8STrivalent kromzink1.44 "3 / 4-166000 PSIManlig SAE till manlig JIC109SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 202702-4-6S Hydraulisk slangadapter, Sae Orb hane Sae 37 hane kolstål
75SEK /enhet