Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 202702-6-6S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJW 2F351

EATON 202702-6-6S Hydraulisk slangadapter, Sae Orb hane Sae 37 hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AB9TJW Modell: 202702-6-6SKorsreferens: 2F351

Få det Maj 15, Onsdag
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
84SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
AdaptertypRakt
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd1.3 "
Manlig JIC-storlek (tum)9 / 16-18
Manlig SAE-storlek (tum)9 / 16-18
Max. Arbetstryck7000 PSI
GängtypManlig SAE till manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Eaton 202702-6-6S hydraulslangadapter används för att ansluta två hydraulslangar med olika storlekar i medel- och högtryckshydrauliksystem. Denna slangadapter har en SAE O-ring Boss & 37-graders flare ändar och har 9/16-18 gängstorlek för en säker passning med rör med olika ändar.

Funktioner:

  • Eaton 202702-6-6S slangadapter har en SAE 37-graders flare (JIC) hanände på ena sidan och en han SAE ORB (O-ring Boss) gängad ände i en annan ände.
  • ORB-anslutningen har en Buna-nitril O-ring med raka gängor för en tät tätning och läckagesäker prestanda.
  • Denna slangadapter tål tryck upp till 5000 psi.

Standarder och godkännanden:

  • SAE 070120
  • ASA
  • SOM JAG
  • SAE

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är den här hydraulslangadaptern gjord av?

S. Denna Eaton 202702-6-6S slangadapter har en konstruktion av kolstål för hållbarhet och slitstyrka.

F. Vad är driftstemperaturen för denna Eaton 202702-6-6S slangadapter?

S. Denna Eaton 202702-6-6S kan användas vid temperaturer från -40 till 250 grader F.

F. Kommer denna Eaton 202702-6-6S slangadapter med någon speciell beläggning?

S. Ja, denna slangadapter har DURA-KOTE-plätering för korrosionsbeständighet.

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckGängtypPris
EATON 202702-10-10S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJK 2F339 202702-10-10STrivalent kromzink1.7 "7 / 8-145500 PSIManlig SAE till manlig JIC124SEK
EATON 202702-10-8S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJM 2F341 202702-10-8STrivalent kromzink1.5 "3 / 4-166000 PSIManlig SAE till manlig JIC121SEK
EATON 202702-12-12S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJN 2F343 202702-12-12STrivalent kromzink1.97 "1-1/16-124000 PSIManlig SAE till manlig JIC182SEK
EATON 202702-16-16S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJQ 2F345 202702-16-16STrivalent kromzink2.04 "1-5/16-123500 psiManlig SAE till manlig JIC263SEK
EATON 202702-4-4S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJT 2F347 202702-4-4STrivalent kromzink1.23 "7 / 16-207500 PSIManlig SAE till manlig JIC65SEK
EATON 202702-4-6S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJU 2F349 202702-4-6STrivalent kromzink1.27 "9 / 16-187000 PSIManlig SAE till manlig JIC75SEK
EATON 202702-6-8S Hydraulslangadapter, Sae Orb Hane Sae 37 Hane Kolstål | AB9TJY 2F353 202702-6-8STrivalent kromzink1.44 "3 / 4-166000 PSIManlig SAE till manlig JIC109SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 202702-6-6S Hydraulisk slangadapter, Sae Orb hane Sae 37 hane kolstål
84SEK /enhet