Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2030-6-8S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane Sae 37 hane Nptf hane kolstål | AH8RNG 38YP60

EATON 2030-6-8S Hydraulisk slangadapter, Sae 37 hane Sae 37 hane Nptf hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AH8RNG Modell: 2030-6-8SKorsreferens: 38YP60
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
386SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
AdaptermaterialKolstål
FinishTrivalent kromatzink
Längd2.47
Manlig ORS-storlek (tum)3/8 "-18
Manlig SAE-storlek (tum)3/4 "-16
Max. Arbetstryck4000
GängtypManlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1406
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Monteringsform: grenutslagsplats

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2030-4-4S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane Sae 37 hane Nptf hane kolstål | AD9XYL 4VRE3 2030-4-4STrivalent kromzink2.1 "7 / 16-208500 PSIManlig NPT till manlig JIC186SEK
EATON 2030-4-6S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane Sae 37 hane Nptf hane kolstål | AD9XYM 4VRE4 2030-4-6STrivalent kromzink2.12 "9 / 16-187000 PSIManlig NPT till manlig JIC130SEK
EATON 2030-6-6S Hydraulisk slangadapter, Sae 37 hane Sae 37 hane Nptf hane kolstål | AD9XYN 4VRE5 2030-6-6STrivalent kromzink2.12 "9 / 16-187000 PSIManlig NPT till manlig JIC226SEK
EATON 2030-8-8S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane Sae 37 hane Nptf hane kolstål | AD9XYP 4VRE6 2030-8-8STrivalent kromzink2.66 "3 / 4-166000 PSIManlig NPT till manlig JIC258SEK
EATON 2030-12-12S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane Sae 37 hane Nptf hane kolstål | AD9XYQ 4VRE7 2030-12-12STrivalent kromzink3.32 "1-1/16-124000 PSIManlig NPT till manlig JIC348SEK
EATON 2030-16-16S Hydraulslangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Nptf Hane Kolstål | AD9XYR 4VRE8 2030-16-16STrivalent kromzink3.62 "1-5/16-123500 psiManlig NPT till manlig JIC569SEK
EATON 2030-2-4S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane Sae 37 hane Nptf hane kolstål | AH8RNE 38YP58 2030-2-4STrivalent kromatzink1.66-5000Manlig NPT255SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2030-6-8S Hydraulisk slangadapter, Sae 37 hane Sae 37 hane Nptf hane kolstål
386SEK /enhet