Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2033-20-20S Hydraulslangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae 37 Hane Kolstål | AH8RQU 38YR18

EATON 2033-20-20S Hydraulisk slangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae 37 Hane Kolstål

Finns i lager
Artikel: AH8RQU Modell: 2033-20-20SKorsreferens: 38YR18

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 763 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
AdaptermaterialKolstål
FinishTrivalent kromatzink
Längd4.38
Manlig ORS-storlek (tum)1-5 / 8 "-12
Manlig SAE-storlek (tum)1-5 / 8 "-12
Max. Arbetstryck2000
GängtypManlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.972
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Passform: T-shirt

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckPris
EATON 2033-4-4S Hydraulslangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae 37 Hane Kolstål | AD9XTP 4VPW6 2033-4-4STrivalent kromzink1.78 "7 / 16-208500 PSI179SEK
EATON 2033-6-6S Hydraulslangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae 37 Hane Kolstål | AD9XTQ 4VPW7 2033-6-6STrivalent kromzink2.1 "9 / 16-187000 PSI362SEK
EATON 2033-8-8S Hydraulslangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae 37 Hane Kolstål | AD9XTR 4VPW8 2033-8-8STrivalent kromzink2.5 "3 / 4-166000 PSI333SEK
EATON 2033-10-10S Hydraulslangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae 37 Hane Kolstål | AD9XTT 4VPW9 2033-10-10STrivalent kromzink2.9 "7 / 8-145500 PSI303SEK
EATON 2033-12-12S Hydraulslangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae 37 Hane Kolstål | AD9XTU 4VPX1 2033-12-12STrivalent kromzink3.32 "1-1/16-124000 PSI464SEK
EATON 2033-16-16S Hydraulslangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae 37 Hane Kolstål | AD9XTV 4VPX2 2033-16-16STrivalent kromzink3.62 "1-5/16-123500 psi693SEK
EATON 2033-5-5S Hydraulslangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae 37 Hane Kolstål | AH8RQT 38YR17 2033-5-5STrivalent kromatzink1.9 "-5000908SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2033-20-20S Hydraulisk slangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae 37 Hane Kolstål
1 763 kr /enhet