Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2033-10-10S Hydraulslangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae 37 Hane Kolstål | AD9XTT 4VPW9

EATON 2033-10-10S Hydraulisk slangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae 37 Hane Kolstål

Finns i lager
Artikel: AD9XTT Modell: 2033-10-10SKorsreferens: 4VPW9

Få det Maj 7, Tisdag
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
303SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
AdaptertypTee
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd2.9 "
Manlig JIC-storlek (tum)7 / 8-14
Max. Arbetstryck5500 PSI
GängtypManlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckPris
EATON 2033-4-4S Hydraulslangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae 37 Hane Kolstål | AD9XTP 4VPW6 2033-4-4STrivalent kromzink1.78 "7 / 16-208500 PSI179SEK
EATON 2033-6-6S Hydraulslangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae 37 Hane Kolstål | AD9XTQ 4VPW7 2033-6-6STrivalent kromzink2.1 "9 / 16-187000 PSI362SEK
EATON 2033-8-8S Hydraulslangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae 37 Hane Kolstål | AD9XTR 4VPW8 2033-8-8STrivalent kromzink2.5 "3 / 4-166000 PSI333SEK
EATON 2033-12-12S Hydraulslangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae 37 Hane Kolstål | AD9XTU 4VPX1 2033-12-12STrivalent kromzink3.32 "1-1/16-124000 PSI464SEK
EATON 2033-16-16S Hydraulslangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae 37 Hane Kolstål | AD9XTV 4VPX2 2033-16-16STrivalent kromzink3.62 "1-5/16-123500 psi693SEK
EATON 2033-5-5S Hydraulslangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae 37 Hane Kolstål | AH8RQT 38YR17 2033-5-5STrivalent kromatzink1.9 "-5000908SEK
EATON 2033-20-20S Hydraulslangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae 37 Hane Kolstål | AH8RQU 38YR18 2033-20-20STrivalent kromatzink4.38-20001 763 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2033-10-10S Hydraulisk slangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae 37 Hane Kolstål
303SEK /enhet