Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2041-10-10S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål | AD9XTL 4VPW3

EATON 2041-10-10S Hydraulisk slangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AD9XTL Modell: 2041-10-10SKorsreferens: 4VPW3
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
221SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
AdaptertypRak skott
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd2.74 "
Manlig JIC-storlek (tum)7 / 8-14
Max. Arbetstryck5500 PSI
GängtypManlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypFinishLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2041-6-6S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål | AB9TKE 2F361 2041-6-6SSkottTrivalent kromzink2.18 "9 / 16-187000 PSIManlig JIC till Manlig JIC140SEK
EATON 2041-8-8S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål | AB9TKF 2F363 2041-8-8SSkottTrivalent kromzink2.44 "3/4 - 166000 PSIManlig JIC till Manlig JIC204SEK
EATON 2041-4-4S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål | AD7ZHW 4HL60 2041-4-4SSkottTrivalent kromzink2.07 "7 / 16-208500 PSIManlig JIC till Manlig JIC152SEK
EATON 2041-16-16S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål | AD9XTN 4VPW5 2041-16-16SRak skottTrivalent kromzink3.14 "1-5/16-123500 psiManlig JIC599SEK
EATON 2041-5-5S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål | AH8RPB 38YP78 2041-5-5S-Trivalent kromatzink2.07-5000Manlig JIC554SEK
EATON 2041-20-20S Hydraulslangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål | AH8RPC 38YP79 2041-20-20S-Trivalent kromatzink3.31-2000Manlig JIC1 189 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2041-10-10S Hydraulisk slangadapter, Sae 37 hane/Sae 37 hane kolstål
221SEK /enhet