Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2047-4-4S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AB9TKW 2F393

EATON 2047-4-4S Hydraulisk slangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AB9TKW Modell: 2047-4-4SKorsreferens: 2F393
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
195SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(M) NPT-storlek (in.)1 / 4-18
AdaptertypArmbågs internt rör vridbart
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Monteringsstorlek1 / 4-18 NPSM
Längd0.78 "
Max. Arbetstryck5000 psi
GängtypManlig NPT till kvinnlig NPSM-svivel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypFinishMonteringsstorlekArtikelLängdMax. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2047-12-12S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AB9TKV 2F389 2047-12-12SArmbågs internt rör vridbartTrivalent kromzink3 / 4-14 NPSMHydraulslangadapter1.19 "3500 psiManlig NPT till kvinnlig NPSM-svivel438SEK
EATON 2047-6-6S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AB9TKX 2F395 2047-6-6SArmbågs internt rör vridbartTrivalent kromzink3 / 8-18 NPSMHydraulslangadapter0.94 "4000 PSIManlig NPT till kvinnlig NPSM-svivel169SEK
EATON 2047-8-8S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AB9TKY 2F397 2047-8-8SArmbågs internt rör vridbartTrivalent kromzink1 / 2-14 NPSMHydraulslangadapter1"3500 psiManlig NPT till kvinnlig NPSM-svivel197SEK
EATON 2047-16-16S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AD9XXU 4VRC5 2047-16-16S90 graders armbågeTrivalent kromzink1 - 11-1 / 2 NPSMHydraulslangadapter3.06 "3000 psiManlig NPT till kvinnlig NPSM731SEK
EATON 2047-20-20S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AD9XXV 4VRC6 2047-20-20S90 graders armbågeTrivalent kromzink1-1 / 4 - 11-1 / 2 NPSMHydraulslangadapter3.64 "2000 PSIManlig NPT till kvinnlig NPSM919SEK
EATON 2047-24-24S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AD9XXW 4VRC7 2047-24-24S90 graders armbågeTrivalent kromzink1-1 / 2 - 11-1 / 2 NPSMHydraulslangadapter4.04 "1500 PSIManlig NPT till kvinnlig NPSM1 220 kr
EATON 2047-2-2S Npsm hona Nptf hane kolstål | AH8RJE 38YN65 2047-2-2S-Trivalent kromatzink-Adapter för rörtrådsslang1.035000Kvinnlig NPSM141SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2047-4-4S Hydraulisk slangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål
195SEK /enhet