Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2049-16-16S Hydraulisk slangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AD9XXT 4VRC4

EATON 2049-16-16S Hydraulisk slangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AD9XXT Modell: 2049-16-16SKorsreferens: 4VRC4

Få det Maj 20, Måndag
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
624SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(M) NPT-storlek (in.)1 - 11-1 / 2
Adaptertyp45 graders armbåge
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Monteringsstorlek1 - 11-1 / 2 NPSM
Längd2.79 "
Max. Arbetstryck3000 psi
GängtypManlig NPT till kvinnlig NPSM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.279
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMonteringsstorlekArtikelLängdMax. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2049-2-2S Hydraulisk slangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AD9XXM 4VRA8 2049-2-2STrivalent kromzink1 / 8-27 NPSMHydraulslangadapter1.37 "6000 PSIManlig NPT till kvinnlig NPSM451SEK
EATON 2049-4-4S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AD9XXN 4VRA9 2049-4-4STrivalent kromzink1 / 4-18 NPSMHydraulslangadapter1.58 "5000 psiManlig NPT till kvinnlig NPSM314SEK
EATON 2049-6-6S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AD9XXP 4VRC1 2049-6-6STrivalent kromzink3 / 8-18 NPSMHydraulslangadapter2"4000 PSIManlig NPT till kvinnlig NPSM538SEK
EATON 2049-8-8S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AD9XXQ 4VRC2 2049-8-8STrivalent kromzink1 / 2-14 NPSMHydraulslangadapter2.23 "3500 psiManlig NPT till kvinnlig NPSM398SEK
EATON 2049-12-12S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AD9XXR 4VRC3 2049-12-12STrivalent kromzink3 / 4-14 NPSMHydraulslangadapter2.64 "3500 psiManlig NPT till kvinnlig NPSM550SEK
EATON 2049-20-20S Npsm hona Nptf hane kolstål | AH8RHA 38YN38 2049-20-20STrivalent kromatzink-Adapter för rörtrådsslang1.75 "2000Kvinnlig NPSM1 104 kr
EATON 2049-6-8S Npsm hona Nptf hane kolstål | AH8RHB 38YN39 2049-6-8STrivalent kromatzink-Adapter för rörtrådsslang1.414000Kvinnlig NPSM733SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2049-16-16S Hydraulisk slangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål
624SEK /enhet